「2tb rdx」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
49,980税込54,978
1本
予約販売
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDX SSD カートリッジ タンベルグデータRDX SSD カートリッジタンベルグデータ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
89,980税込98,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
RDX 4TB カートリッジ タンベルグデータRDX 4TB カートリッジタンベルグデータ
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷
【記憶容量】4TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
容量4TB
HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30
LTOテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOテープ富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
LTOテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOテープ富士フイルムイメージングシステムズ
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
データ容量6.0TB性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ RDX SPORTSKARAシリーズ オープンフィンガーグローブRDX SPORTS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
ThinkSystem RDX 外付け USB 3.0 ドッキングステーション レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem RDX 外付け USB 3.0 ドッキングステーションレノボ・ジャパン(Lenovo)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷