カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 外付けSSD(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)
  • Serial ATA(1)
  • Serial ATA II(2)
  • Serial ATA III(13)
  • Thunderbolt(4)
  • USB4 Gen3×2(3)
  • USB 2.0(17)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(67)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(18)
  • その他(6)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tb」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MagSafe対応薄型ポータブルSSD プリンストン

    MagSafe対応薄型ポータブルSSD

    プリンストン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。
    質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND
外付けSSDカテゴリ