MagSafe対応薄型ポータブルSSD

MagSafe対応薄型ポータブルSSD - プリンストンMagSafe対応薄型ポータブルSSD - プリンストンMagSafe対応薄型ポータブルSSD - プリンストンMagSafe対応薄型ポータブルSSD - プリンストンMagSafe対応薄型ポータブルSSD - プリンストン

マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。

質量(g)
54.8
対応OS
Windows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降
インターフェース
USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0
防塵防水性能
IP65
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
58×79×6.5
保存温度範囲(℃)
-40-+70
インターフェイス
Type-C USB3.2 Gen2×2
動作温度範囲(℃)
0-70
読取速度(MB/s)
2000
書込速度(MB/s)
1800
SSD
3D NAND
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824429DGLPS2020MT02BL2
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
81824447DGLPS2020MT01BL1
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする