カテゴリ

  • 農業機械(785)
  • 物流用品(296)
  • メカニカル部品(115)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • 切削工具(105)
  • 制御機器(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 作業工具(27)
  • バイク部品(26)
  • 溶接用品(26)
  • 測定用品(25)
  • 機構部品(23)
  • 研磨材(21)
  • 自転車部品(19)
  • 空圧工具(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建築金物(12)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全保護具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ts」の検索結果

2,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IM02TS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IM02TSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
7日以内出荷
OリングSG 1S.2TS 日東工器OリングSG 1S.2TS日東工器
64税込70
1個
当日出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質HSSCO
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 SS2TSS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1本
9日以内出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質SPM
カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PFBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
備考M0800003801規格2TPF部品名称カプラプラグ1/4 2TS-PF図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.43
カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PFBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ジェットイノウエ製ミラーレースカーテンと同じ素材のカーテンバランス(上飾り)ですデザインはシンプルなストレートカット仕上げ!ラウンドカーテンレールが丸見えになるのを覆い隠します!マジックテープで簡単固定!!2t標準/ワイド車共用の長さ1.8M仕様ミラーレースラウンドカーテン(507693又は507694)と合わせてお使い頂くと統一感がUP!
用途内装/インテリア材質生地:ポリエステル寸法(mm)(縦×長さ)100×1800適合規格2t標準/ワイド車ラウンドカーテンレール遮光率(%)約50
温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン)温度入力ターミナル DRT2-TS04□omron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)キングジム(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TS~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TS~)CKD
763税込839
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動・バルブ付
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
シンプリーズ ドキュメントファイル(透明) キングジムシンプリーズ ドキュメントファイル(透明)キングジム(6件のレビュー)
479税込527
1冊
当日出荷
書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。差し替え式のポケット見出し付き。タイトル記入でしっかり分類・整理可能。
サイズA4仕様差し替え見出し紙付き材質PP幅(mm)240高さ(mm)330
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050セコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 TS2050セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
トラスコ品番681-8808RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 TS2050セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
トラスコ品番682-0366RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 787C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(25枚)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962
ビジネス手帳電卓 Canonビジネス手帳電卓Canon(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
表示桁数12機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算サイズ手帳質量(g)54(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
N2タッピングスプレー エコ TRUSCON2タッピングスプレー エコTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(273mL)
当日出荷
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工リーマ加工ドリル加工などにステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。タイプ非塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)100以下容量(L)0.273適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)273
トイレセーフティロール2 TS-02 カクセートイレセーフティロール2 TS-02カクセー
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
トイレでの足腰の負担を減らす!しっかり足腰をサポート。立ったり座ったりをもっと楽に!トイレでシニアを助けるセーフティ-ロール。工事は一切不要でほとんどの洋式トイレに設置できます。
材質本体/鉄パイプ(粉体塗装) 持ち手/ポリエステル・EVA樹脂 ピットクッション/ウレタン質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×49×64.5
収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP収納ケースReally Useful BOX 単品RUP
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用ニップル(ステンレス)ミヤコ
799税込879
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SCS13
フレキ用平行ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用平行ニップル(ステンレス)ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Gねじ×Gねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SUS304
電卓 チルト式卓上 Canon電卓 チルト式卓上Canon
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
サイズチルト式卓上質量(g)172(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
シンプリーズ Dリングファイル(透明) キングジムシンプリーズ Dリングファイル(透明)キングジム
499税込549
1冊
当日出荷
インデックスも使い易いDリング式とじ具。とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ仕様紙寄せ1枚付き幅(mm)259高さ(mm)307タイプタテ型背幅(mm)46穴数2穴とじ厚(mm)32穴間隔(mm)80材質(表紙)PP収納枚数(枚)320とじ具の種類Dリング式
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から5日以内出荷
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用ニップル(ステンレス)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SCS13
標準化石標本 ケニス標準化石標本ケニス
7,498税込8,248
1セット(12個)
翌日出荷
先カンブリア時代から新生代までの代表的な実物化石12点を集めた、直接手に取って観察できる化石標本です。 箱のフタ裏部分に解説が付いています。
セット内容12種(巻貝化石、琥珀、メタセコイア、サメの歯、アンモナイト、硅化木、フズリナ、ファコプス、直角石、クサリサンゴ、ウミユリ石灰岩、ストロマトライト)箱寸法(mm)190×145×30(紙箱)
協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業協約寸法SPD クラスⅡ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
ミニ卓上電卓12桁 Canonミニ卓上電卓12桁Canon
1,198税込1,318
1台
当日出荷
人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用 商売計算機能 時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
表示桁数12桁サイズミニ卓上質量(g)172電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
YT15TS2 インシュレータ パナソニックコネクトYT15TS2 インシュレータパナソニックコネクト
929税込1,022
1個
当日出荷
ステンレスフレキニップル ミヤコステンレスフレキニップルミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
材質SCS13
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
免雷カウントSPD 音羽電機工業免雷カウントSPD音羽電機工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプミニKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
...