カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(9)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「2tsh」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LC型 ソケット

    日東工器(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • 金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 帆布鳶用腰袋2段 SK11

    帆布鳶用腰袋2段

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。 内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。 アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
    用途道具、工具の収納。材質6号帆布形状2段質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×270
  • 帆布鳶用腰袋2段BS SK11

    帆布鳶用腰袋2段BS

    SK11
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。 内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。 アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。 バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
    用途道具、工具の収納。材質6号帆布形状2段質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
  • 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ

    電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
  • PYLX-12TS Hollow Plate Pulley 12T RIDEA

    PYLX-12TS Hollow Plate Pulley 12T

    RIDEA
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    歯数12T
  • 胸腔ドレーン尿バッグホルダー コクヨ

    胸腔ドレーン尿バッグホルダー

    コクヨ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード23-6921-02
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
  • ソケットヨウキャップ BIGM(丸山製作所)

    ソケットヨウキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格2TSHヨウニツトウコウキ部品名称ソケツトヨウキヤツプ図解NoKBM-410 薬液配管部品_No.102、KBM-400 薬液配管部品_No.75、KBM-410D 薬液配管部品_No.109
  • 1.2T SHIM ホンダ

    1.2T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.2T SHIM ホンダ

    0.2T SHIM

    ホンダ
    349税込384
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.42T SHIM ホンダ

    1.42T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.12T SHIM ホンダ

    0.12T SHIM

    ホンダ
    359税込395
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.52T SHIM ホンダ

    0.52T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.52T SHIM ホンダ

    1.52T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.32T SHIM ホンダ

    1.32T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.22T SHIM ホンダ

    1.22T SHIM

    ホンダ
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。