カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • カプラー(6)
  • 電気材料(300)
  • 制御機器(76)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・1.8・2・3・5・7.5
ブランド
日東工器・SAMTEC・TRUSCO・BULGIN・EPCOS・TRACO POWER・SMC・BIGM(丸山製作所)・RUP・パナソニックコネクト・椿本チエイン・東芝・ノーブランド・栃木屋・槌屋・YAMAHA(ヤマハ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tsm」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP収納ケースReally Useful BOX 単品RUP
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP収納ケースReally Useful BOX セット品RUP
529税込582
1セット(4個)
当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。 バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途小物などの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド木製デザイン壁パネル ウォールスターノーブランド
35,980税込39,578
1ケース(3枚)
6日以内出荷
さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。【施工方法】。1.接着剤とビスで取り付け。2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します。3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。4.完成
長さ(mm)2100幅(mm)300厚さ(mm)9.5~12基材MDF
重荷重用双輪キャスター 栃木屋重荷重用双輪キャスター栃木屋
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等材質(車輪)MC ナイロン/白色材質(本体)SPHC/3価クロメート金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
209,800税込230,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114アズワン品番65-7571-97
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
249,800税込274,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115アズワン品番65-7582-50
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
149,800税込164,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7948アズワン品番65-7572-48
Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 TSM-116-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 TSM-116-01-L-DVSAMTEC
499税込549
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DVSAMTEC
379税込417
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
VO315 SMCVO315SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
マニホールド用バルブ
ボディ形式マニホールド用
Samtec ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 TSM-103-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 TSM-103-01-L-DVSAMTEC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●オス/メス : オス●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SH SAMTECSamtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SHSAMTEC
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●テールピン長 : 4.57mm●対応ピン長 : 5.84mm●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-S-SV SAMTECSamtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-S-SVSAMTEC
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●定格電圧 : 475.0 V●この表面実装0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、向きはストレート、ライトアングル、複合技術ピンがあります。これはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。用途: 各種の標準ポスト高があり、あらゆるSamtecソケットとかん合するソリューションを提供 コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、水平 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 表面実装用途向けに特別に設計、処理を容易にする多数のオプションを用意 終端: 表面実装、複合技術RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SV SAMTECSamtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SVSAMTEC
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO双眼メガネルーペ2倍TRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO双眼メガネルーペ用レンズTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
戸当りすき間テープM型 槌屋戸当りすき間テープM型槌屋
459税込505
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGC1)用部品パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
94税込103
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
84,900税込93,390
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1215D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1215DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±30mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 18。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 7.8mm。シリーズ = TSM。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックモニタ 椿本チエインショックモニタ椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
。Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2010アズワン品番65-7608-15
ヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2001アズワン品番65-7603-22
ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTECヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入SAMTEC
48,980税込53,878
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1985アズワン品番65-7607-57
ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTECヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入SAMTEC
44,980税込49,478
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。この製品は、コンタクト部分が 10 Au / 50 Ni で軽く、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1987アズワン品番65-7492-24
関連キーワード
カプラーカテゴリ