カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • カプラー(6)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「2tsm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP収納ケースReally Useful BOX 単品RUP
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から91日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP収納ケースReally Useful BOX セット品RUP
529税込582
1セット(4個)
当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。 バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途小物などの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
重荷重用双輪キャスター 栃木屋重荷重用双輪キャスター栃木屋
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等材質(車輪)MC ナイロン/白色材質(本体)SPHC/3価クロメート金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO双眼メガネルーペ2倍TRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO双眼メガネルーペ用レンズTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
戸当りすき間テープM型 槌屋戸当りすき間テープM型槌屋
449税込494
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGC1)用部品パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
94税込103
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズSAMTEC
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズSAMTEC
599税込659
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
ソケツト BIGM(丸山製作所)ソケツトBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
規格2TSM図解NoMSW1008-K 付属品部品_No.12、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.17、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、GSW10 フゾクヒン部品 ソケツト_No.14、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.9、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MKW110-MC 付属品部品_No.11、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MKW110-KC 付属品部品_No.11、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.12、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.9
カプラーソケツト BIGM(丸山製作所)カプラーソケツトBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格2TSM-HP-A(R1/4)図解NoMSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.10、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
関連キーワード
カプラーカテゴリ