カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
    • 2×材(ツーバイ材)(11)
    • 集成材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 塩ビ(1)
  • 建築金物(32)
    • 飾り棚(3)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4 木材」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材](1件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材]
969税込1,066
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38高さ(mm)89サイズ2×4材RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター平安伸銅工業(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
SPF 2×8材 ノーブランドSPF 2×8材ノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×184
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
塗装 SPF2x4 8F ノーブランド塗装 SPF2x4 8Fノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)分離式バイメタルホールソーLENOX(レノックス)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
エラストマー2X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー2X4用ゴムキャップDIY-ID(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
STAND BAR4(スタンドバー4) アイワ金属STAND BAR4(スタンドバー4)アイワ金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4個)
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
杉 ディメンション ノーブランド杉 ディメンションノーブランド
579税込637
1枚
3日以内出荷
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BKfort(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物 TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BKfort
259税込285
1個
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UC fortfortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UCfort(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
SPF 2×10材 ノーブランドSPF 2×10材ノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×235
fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UCfort(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱
当日出荷から3日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
SPF 2×3材 ノーブランドSPF 2×3材ノーブランド(1件のレビュー)
558税込614
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×63
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
欠品中
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BKfort(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UCfort(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具 TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ L字金具TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BKfort
389税込428
1個
当日出荷
バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングルTRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)木工ドリルビット 7本入りBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1セット(7本)
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
かびZERO水性防カビ撥水剤 吉田製油所かびZERO水性防カビ撥水剤吉田製油所
3,198税込3,518
1缶(0.8L)
当日出荷
多くの種類のカビに効果があり、乾燥後は撥水効果が得られます。 F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、タイル、スレート、木材の防カビ・撥水に。 建築中の木造住宅(特に2x4)の雨がかかる木部の防カビ、保護に。仕様(畳換算)約5枚クリア主な用途屋外・屋内のモルタル・コンクリ・木部臭気低臭乾燥時間(時間)約2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ、撥水塗布量m2あたり:約100mL施工面積(m2)約8
ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.comペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボードStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
モジュール式有孔ボード:作業スペースを合理化できるデスクオーガナイザー。フック、棚、収納ボックスを自由に組み合わせ、ワークフローに沿った柔軟なカスタマイズが可能。煩雑になりがちなデスク周りもすっきり整理でき、必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納必要な部品が付属:製品にはヘッドセットホルダー1個、フック4本、マグネット4個、棚(大)1枚、ペン立て2個が付属。周辺機器、ケーブル、ツール、作業に必要な小物を機能的にすっきり整理できるスチール製パンチングボード工具不要のクランプ固定:クランプ式のデスクマウントで、工具なしで簡単に設置できるデスクパネル。テーブルやデスクを傷つけず、素早く位置変更や微調整が可能。ゴム製グリップが表面を保護し、滑りを防止柔軟性の高い設置:厚さ9mm~60mmまでの木材、ガラス、金属など、あらゆる素材のテーブル/デスクに対応。スペースの限られたオフィスでも縦置き、横置き、上下逆さまなど、あらゆる向きで設置可能なデスク上収納パネルパウダーコート仕上げのスチール構造:長期間の使用に適した耐久性のある卓上収納ボード。傷や腐食、摩耗に強い卓上サイズ(42 x 32cm)
用途必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納バスケットやフックなどのアクセサリーを取り付けて、用途に合わせて自由にカスタマイズが可能仕様●壁面取付:非対応●向き:横向き/縦向き両方に対応●取付場所:デスク●取付け面厚さ:9mm~60mm●盗難防止機構:なし●色:ブラック●製品幅:420 mm●製品高さ:320 mm●製品長さ:49 mm●製品質量:2645 g●材質:スチール●パッケージ内容:1x ペグボード、2x 固定用デスク用Cクランプ、1x ヘッドセット用ハンガー、4x フック、4x ホルダー、2x ケース/ホルダー、4x マグネット、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP4-BKfort
239税込263
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×150塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm