カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2x5x600」の検索結果

450x600x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
エスコ¥13,900税込¥15,2901箱(5枚)当日出荷仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。厚さ(mm)2寸法(mm)450×600色白入数5枚
AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター
TP-LINK¥5,698税込¥6,2681個当日出荷802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AX3000 メッシュWi-Fiシステム
TP-LINK(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO
成瀬化学¥969税込¥1,0661本当日出荷全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mW
DiodesZetex¥599税込¥6591袋(50個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm Mシリーズ
Entrelec¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズ
Entrelec¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格5X5X14リヨウマル図解NoSSA-S1000 動力噴霧機(テンション)部品_No.3、SSA-E602 動力噴霧器-2 部品_No.25、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.38、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.25、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.28、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.14、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.28、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.52、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.38、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.58、G-5S 535J 粒剤変速機部品 ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル_No.17、SSA-V602C 撹拌部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.9、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.5など