カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 電気材料(39)
  • 自動車純正部品(28)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「2y3.5」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(65件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(4件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
829税込912
1セット(100個)
当日出荷
Y形。先開形。
用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,998税込4,398
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
フレーム(L),インナー(N2) MAZDA(マツダ)フレーム(L),インナー(N2)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
アウター,フロント フレーム(L)(N2) MAZDA(マツダ)アウター,フロント フレーム(L)(N2)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
フロアー パン フロント (L2) MAZDA(マツダ)フロアー パン フロント (L2)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ブザー (G2) MAZDA(マツダ)ブザー (G2)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ガスケット リヤー コンビ (E2) MAZDA(マツダ)ガスケット リヤー コンビ (E2)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
プロテクター (D2Y3) MAZDA(マツダ)プロテクター (D2Y3)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ブラケット(L),バンパー(N2) MAZDA(マツダ)ブラケット(L),バンパー(N2)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
リペア・セット MAZDA(マツダ)リペア・セットMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
フレーム(R),インナー(N2) MAZDA(マツダ)フレーム(R),インナー(N2)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
リテイナー (C2) MAZDA(マツダ)リテイナー (C2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y3) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
フレーム'A'(R),リヤー サイド(N2) MAZDA(マツダ)フレーム'A'(R),リヤー サイド(N2)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(N2)ブラケット(R),バンパー MAZDA(マツダ)(N2)ブラケット(R),バンパーMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ボデー(R)フロントドアー (C2Y3) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (C2Y3)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
(C2Y3)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(C2Y3)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
パネル(R),サイド フロアー(N2) MAZDA(マツダ)パネル(R),サイド フロアー(N2)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
パネル(L),サイド フロアー(N2) MAZDA(マツダ)パネル(L),サイド フロアー(N2)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
バック リヤーシート (L2) MAZDA(マツダ)バック リヤーシート (L2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
チャイム (B2) MAZDA(マツダ)チャイム (B2)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ボンネット (C2) MAZDA(マツダ)ボンネット (C2)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
フロアー パン フロント (E2) MAZDA(マツダ)フロアー パン フロント (E2)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
グリルUPラジエター (W2) MAZDA(マツダ)グリルUPラジエター (W2)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (C2Y3) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (C2Y3)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
フレーム'A'(L),リヤー サイド(N2) MAZDA(マツダ)フレーム'A'(L),リヤー サイド(N2)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
フレーム(R) サイドフロント (C2) MAZDA(マツダ)フレーム(R) サイドフロント (C2)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷