カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,436)
  • 農業機械(969)
  • 自動車純正部品(235)
  • 制御機器(153)
  • バイク部品(71)
  • 電気材料(65)
  • オフィス家具(50)
  • バイク純正部品(47)
  • 自動車補修部品(37)
  • 塗料(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 防犯用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「2y4」の検索結果

3,367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード ショート (S2Y4) MAZDA(マツダ)コード ショート (S2Y4)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
(C2Y4)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(C2Y4)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
(T2Y4)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(T2Y4)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ピストン セット (F2Y4) MAZDA(マツダ)ピストン セット (F2Y4)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
(D2Y4)ユニット,ABSハイドロリック MAZDA(マツダ)(D2Y4)ユニット,ABSハイドロリックMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (G2Y4) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G2Y4)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y4) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(69件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
ワッシャ,プレート(2Y4) 90201-10714 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ,プレート(2Y4) 90201-10714YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y04SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
カバー フレーム ライト(グレー) 47111-38G02-Y4P スズキカバー フレーム ライト(グレー) 47111-38G02-Y4Pスズキ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
(D2Y44)ユニット,ABSハイドロリック MAZDA(マツダ)(D2Y44)ユニット,ABSハイドロリックMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ネジック ネグロス電工ネジックネグロス電工
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から31日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物D30用パイプバンド付ブラケット岡田装飾金物
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
589税込648
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,998税込4,398
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
コード,ショート(N2) MAZDA(マツダ)コード,ショート(N2)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
399税込439
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 32Φ 岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 32Φ岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 38Φ岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ[+10/+400℃]マグネット付表面温度計エスコ(2件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
(F2Y44)GASKET MAZDA(マツダ)(F2Y44)GASKETMAZDA(マツダ)
529税込582
1個
翌々日出荷
ポンプスリパー (W2) MAZDA(マツダ)ポンプスリパー (W2)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ユニット ABS ハイドロリック (C2) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (C2)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...