カテゴリ

  • 作業服(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 家電(17)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 hr2」の検索結果

473件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーレール ダイケン

    ハンガーレール

    ダイケン(26件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Speedway plus HR-02 Welinkジャパン

    Speedway plus HR-02

    Welinkジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    HR-02は、83g、最大待ち受け時間300時間、連続最大使用時間8時間の高性能小型軽量デュアルバンドWi-Fi LTEモバイルルーターです。日本国内の主要事業者の周波数に対応しており、SIMフリーですので、国内の主要通信会社のネットワークで利用が可能です。家庭でのインターネット接続や、テレワークなどのビジネス用途として広く活用できます。
    仕様対応バンド:LTE-FDD:B1/3/8/18 /19/26/28 LTE-TDD: B41・対応SIM: LTE 対応SIM(形状:microSIM)・LTE MIMO:2×2 MIMO・暗号化方式:OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA2(AES)-PSK規格802.11b/g/n/ac DBDC動作環境動作温度範囲 : -10 ~ +60℃ / 保管温度範囲 : -20 ~+75℃ / 推奨湿度範囲 : 5% ~ 95%入力端子USB Type-C通信速度(最大・下り理論値)802.11b : Up to 11 Mbps / 802.11g : Up to 54 Mbps、802.11n : Up to 300Mbps / 802.11ac: Up to 866.7Mbps最大接続台数16台(理論値)
  • マフラー 1 2HR-14711-03 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラー 1 2HR-14711-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2HR-14711-00
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    ¥3,350~税込¥3,685~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ホ-ス,ブレ-キ 2 2HR-25873-03 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,ブレ-キ 2 2HR-25873-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • 比率設定器(レシオバイアス) 渡辺電機工業

    比率設定器(レシオバイアス)

    渡辺電機工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
  • FUEL UNIT   37800HR0F02 ホンダ

    FUEL UNIT 37800HR0F02

    ホンダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
  • HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • WHEEL SUB *TYPE2*    44650HR3A20ZA ホンダ

    WHEEL SUB *TYPE2* 44650HR3A20ZA

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB *TYPE2*   42650HR3A20ZA ホンダ

    WHEEL SUB *TYPE2* 42650HR3A20ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥83税込¥91
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)9.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維)

    ゴア 3WAY 防寒コート

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥58,900税込¥64,790
    1枚
    3日以内出荷
    ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
    用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして種別コート色ブラック機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)10800/24hr以上材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
  • ナダレス3Dレインスーツ ナダレス

    ナダレス3Dレインスーツ

    ナダレス
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    4日以内出荷
    ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。パンツ裾ファスナーで脱着時のし易さUP。バックベンチレーションで換気。上下1セット。
    材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)9000
  • [3L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ

    [3L] レインウェアー(透湿型/紺色)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
    仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-24A色ネイビーサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100耐水圧(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)10000
  • ナダレス3Dレインスーツ ナダレス

    ナダレス3Dレインスーツ

    ナダレス
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    4日以内出荷
    ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。チェスト・バックベンチレーションで換気。上下1セット。
    材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)9000
  • [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ネイビーサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク
    ブラック
    ブルー

    3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104

    カジメイク
    ¥3,990税込¥4,389
    1本
    4日以内出荷
    雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングパンツが開発されました。抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な履き心地を実現しました。脚の可動域が広がりアクティブに動ける180度開脚ガゼット、左腿に止水ZIPポケット、着脱が楽なパンツ前開き仕様です。真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングパンツです。別売で同素材のワーキングジャケットもございます(3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100)。
    用途一般作業全般種別ワークパンツ混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100機能防水・耐水・耐候・通気性
  • [3L] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ

    [3L] 透湿型レインウェアー(ブラック)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ブラックサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • 3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 カジメイク
    ブラック
    ブルー

    3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100

    カジメイク
    ¥5,990税込¥6,589
    1着
    4日以内出荷
    雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングジャケットが開発されました。抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な着心地を実現しました。雨、寒さ対策の収納型フード、右胸に止水ZIP 大容量ポケット、左袖にペンさしポケットが付いています。真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングジャケットです。別売で同素材のワーキングパンツもございます(3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104)。
    用途一般作業全般種別ジャケット混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100機能防水・耐水・耐候・通気性
  • MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣)
    ブラック
    ベージュ

    MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット

    MAEGAKI(前垣)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    4日以内出荷
    最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
    用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)380(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ

    弘進ゴム
    ¥4,998税込¥5,498
    1着
    7日以内出荷
    表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ
    素材【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
  • 13x19mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    13x19mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HR-2
  • ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO

    ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800

    TOTO
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 。3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状。フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
    機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
  • SET ILLUST,*R232*  80110HR3W50ZA ホンダ

    SET ILLUST,*R232* 80110HR3W50ZA

    ホンダ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ME507)HUB,T/M SYNCHRONIZER 2ND&3RD 三菱ふそう

    (ME507)HUB,T/M SYNCHRONIZER 2ND&3RD

    三菱ふそう
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST,*R232*  80110HR3W11ZC ホンダ

    SET ILLUST,*R232* 80110HR3W11ZC

    ホンダ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
  • モトラスプロ M771 3レイヤーサロペット 弘進ゴム

    モトラスプロ M771 3レイヤーサロペット

    弘進ゴム
    ¥7,398税込¥8,138
    1着
    6日以内出荷
    現場のプロが求める防水性、耐久性、快適性に優れる、3層構造生地使用の全天候対応サロペット
    色ブラック機能ストレッチ生地使用でさまざまな動きや体勢に対応。パンツ裾丈2段階調節機能搭載でスニーカーから長靴まで対応可能。肘当て・裾内部には耐久性の高いオックス生地を使用。、裏地には肌触りの良いトリコット生地を使用し、直接肌に触れても快適な着心地、両サイドウエスト調節面ファスナー、裾調節フラップ、股部分前開ファスナー、ペン+大型カッター差しポケット、止水ファスナー胸ポケット、両サイドファスナーポケット素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:PUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
  • CM Series(CM2HRA32) SMC

    CM Series(CM2HRA32)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDM2HRB32) SMC

    CD Series(CDM2HRB32)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKD

    MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    ¥25,438~税込¥27,982~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ FDK

    ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ

    FDK(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1パック(2本)
    当日出荷
    カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
    タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450