B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ

B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ - 弘進ゴム

表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ

素材
【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
25000
透湿性(g/m2・24hr以上)
20000
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
機能
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528866H1500AC-S0SホワイトS【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP150~16068~76
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528875H1500AA-4LDグレー4L【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・180~114~124
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528891H1500AC-0MSホワイトM【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP155~16576~84
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528900H1500AA-S0DグレーS【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP150~16068~76
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528909H1500AB-S0TブルーS【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP150~16068~76
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528936H1500AB-2LLTブルーLL【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・165~17594~104
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
82528945H1500AC-2LLSホワイトLL【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・165~17594~104
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528970H1500AC-4LSホワイト4L【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP180~114~124
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528988H1500AA-2LLDグレーLL【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・165~17594~104
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529006H1500AA-0MDグレーM【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・155~16576~84
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529015H1500AA-3LDグレー3L【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP170~180104~114
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529049H1500AA-1LDグレーL【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP160~17084~94
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529085H1500AB-1LTブルーL【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP160~17084~94
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529137H1500AB-4LTブルー4L【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・180~114~124
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529171H1500AC-3LSホワイト3L【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・170~180104~114
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529180H1500AB-0MTブルーM【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・155~16576~84
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
82529189H1500AB-3LTブルー3L【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP170~180104~114
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529198H1500AC-1LSホワイトL【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP160~17084~94
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする