カテゴリ

  • バイク純正部品(801)
  • 厨房用品(364)
  • 農業機械(333)
  • 自動車純正部品(208)
  • 卓上消耗品(196)
  • 制御機器(193)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 切削工具(107)
  • バイク部品(98)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(95)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • 機構部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 物流用品(53)
  • 建築金物(52)
  • オフィス家具(51)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 測定用品(34)
  • 空調・電設資材(30)
  • トラック純正部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 作業服(27)
  • 家電(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 作業工具(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 安全保護具(16)
  • 事務用品(16)
  • 照明(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 塗料(11)
  • 電気材料(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 防犯用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 医療(8)
  • 溶接用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 手袋(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • マスク(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3 tk」の検索結果

3,644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター (L3TK) MAZDA(マツダ)プロテクター (L3TK)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ハウジング(3TK) ADVANTECハウジング(3TK)ADVANTEC
2,598,000税込2,857,800
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
補修パーツ CA-3 TKハンチング ダークグレー OGK KABUTO補修パーツ CA-3 TKハンチング ダークグレーOGK KABUTO
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
補修パーツ
TKハンチングダークグレー
3TK用オプション品 ADVANTEC3TK用オプション品ADVANTEC
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
補修パーツ CA-3 TKハンチング グレー OGK KABUTO補修パーツ CA-3 TKハンチング グレーOGK KABUTO
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
補修パーツ
TKハンチンググレー
空気圧シリンダ 10Z-3TK50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK50BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK40NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK25NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK32NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK63BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TK20NParkerTAIYO
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体高千穂交易(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
TKぐるぐる洗えるミニブラシ3色組 アズマ工業TKぐるぐる洗えるミニブラシ3色組アズマ工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(3色)
当日出荷
材質グリップ=ポリプロピレン、ブラシ=ナイロン外寸(mm)165×Φ30EBM品番1265000
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)カシオ計算機
2,898税込3,188
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ高保存紙厚(mm)約0.075仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用 アズマ工業TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用アズマ工業(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗剤を使わずに水で濡らしてこするだけで汚れを落とせます。 W繊維が表面の凹凸に入り込み汚れをかきだします。
用途玄関タイル、コンクリートなどの汚れ取りに材質スポンジ:ポリウレタン、ポリエチレン、生地:ポリエステル、ナイロン、グリップ:ABS樹脂グリーントラスコ品番824-5456厚さ(mm)60質量(g)65縦(mm)90横(mm)150適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
10,980税込12,078
1本(10g)ほか
3日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(5本)
当日出荷から42日以内出荷
(TK48)メンバー NO.3,クロス MAZDA(マツダ)(TK48)メンバー NO.3,クロスMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
TK USB3.0ケーブル 高千穂交易TK USB3.0ケーブル高千穂交易
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,598税込6,158
1本
欠品中
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
(TK50)インシユレーター NO.3,リアー MAZDA(マツダ)(TK50)インシユレーター NO.3,リアーMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク高千穂交易
79税込87
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
3LD2003-0TK53 SIEMENS3LD2003-0TK53SIEMENS
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TK USB2.0ケーブル 高千穂交易TK USB2.0ケーブル高千穂交易
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480供給電流(mA)500特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク高千穂交易
68税込75
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
(TK78)ラバー NO.3、エンジン マウント MAZDA(マツダ)(TK78)ラバー NO.3、エンジン マウントMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
TKペーストCR-5200 化研テックTKペーストCR-5200化研テック
14,980税込16,478
1本(10g×1本)ほか
4日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性取扱説明書(0.59MB)保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
(TK56)ロアーカバー NO.3、RR シート MAZDA(マツダ)(TK56)ロアーカバー NO.3、RR シートMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
TK ずれない便座シート アズマ工業TK ずれない便座シートアズマ工業
989税込1,088
1セット(50枚)
当日出荷
外出先のトイレでも気にせず座れる携帯用便座シートです。 ズレを防ぐのり付きなのでシートが便座からズレたり脱落するのを防ぎます。
付属品携帯用収納ケース付材質シート=紙、携帯用収納ケース=ポリエチレン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×380
(TK48)ホース NO 3、リヤー ウオーター MAZDA(マツダ)(TK48)ホース NO 3、リヤー ウオーターMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エコTKブロックスノコ テラモトエコTKブロックスノコテラモト(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに厚さ(mm)50質量(g)300幅×長さ(mm)100×450
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3NTRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0719材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)50
タンクパッド (TK)MT-TB021TK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド (TK)MT-TB021TKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB021TK販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200 GS Adventure ブラック/ダーク/グレー/メタリック/シルバー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1200GS Adventure
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー備考BMW R1200GS AdventureタイプTANK PAD
TK MicroUSB2.0シリーズ 高千穂交易TK MicroUSB2.0シリーズ高千穂交易
769税込846
1本
欠品中
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
ストツプスイツチアセンブリ 2TK-82530-03 YAMAHA(ヤマハ)ストツプスイツチアセンブリ 2TK-82530-03YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
...