カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 建築金物(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-4wh」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(32件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密)

    電波防塵防水掛時計 ナヤ

    MAG(ノア精密)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
    用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチックホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計
  • スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)吊車複車
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 電源タップ 球体型 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) ほこり防止シャッター USBタップ エレコム

    電源タップ 球体型 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) ほこり防止シャッター USBタップ

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの球体型で持ち運びにも便利なUSB電源タップです。AC差込口3口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口(USB Power Delivery 20W)を搭載し、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンの充電に便利です。コンパクトで旅行・出張やデスク周り、ベッドサイドにも持ち運びやすく、スイングプラグとほこり防止シャッターで使いやすさと安全性に配慮しています。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
    用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 。ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 。スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 。AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約130規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンUSBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
  • 3号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン

    3号ドアハンガー用複車 車のみ

    ダイケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • ソケット (12.7) KTC

    ソケット (12.7)

    KTC
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)44寸法H(mm)19寸法e(mm)28
  • D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物

    D30キャッププレート ホワイト

    岡田装飾金物
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)20
  • ソケット(12角) KTC

    ソケット(12角)

    KTC
    990税込1,089
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アクリル応募箱 200×200×200 友屋

    アクリル応募箱 200×200×200

    友屋
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質アクリルt2mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×200投入口サイズ(mm)10×130
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • ピクチャーレール CAフック 友屋

    ピクチャーレール CAフック

    友屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)本体:17×42×Φ3.5耐荷重(kg)30
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • 隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

    隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

    萩原
    7,398税込8,138
    1台(1台)
    翌々日出荷
    わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
    用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • ソフトにぎりバーI型 カクダイ

    ソフトにぎりバーI型

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    公的介護保険適用商品(改修)
    ホワイトグレーパイプ径(Φmm)34
  • 回しやすい算数コンパス クツワ

    回しやすい算数コンパス

    クツワ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス。指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)。かんたん鉛筆固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース。鉛筆用(HB鉛筆付)
    材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP質量(g)コンパス:29、ケース:14タイプ鉛筆用直径(Φcm)最大30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18
  • USB充電器3.4A USB-A 2ポート STAR Light

    USB充電器3.4A USB-A 2ポート

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
    寸法(mm)約46.7×28.2×46.0白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
  • ワンハンド単語カード小 クツワ

    ワンハンド単語カード小

    クツワ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    片手でサクサクめくれます リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません 右手、左手どちらでも使えます
    材質(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン質量(g)27(メモ部分のみ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)70×30×17中紙50枚
  • ランドリー 収納 バスケット 4段 幅 30 cm 薄型 スリム キャスター付き ラタン風 萩原

    ランドリー 収納 バスケット 4段 幅 30 cm 薄型 スリム キャスター付き ラタン風

    萩原
    7,998税込8,798
    1台(1台)
    翌々日出荷
    おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
    用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン備考〇組立式〇キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×30×85
  • スクールチェア プラス[家具]

    スクールチェア

    プラス[家具]
    9,998税込10,998
    1脚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質(座面)樹脂成型品材質(フレーム)スチール(焼付塗装)材質(背もたれ)樹脂座上下調節背もたれの有無ガス圧昇降機能の有無キャスターの有無なしスタッキング可能(5脚まで)スタッキング可否可能肘掛けの有無なし仕様背・座パッドなし。スタッキング可(最大5台)材質フレーム=スチールパイプ(15.9mm径)・焼付塗装、背・座=樹脂成型品種類学校用肘掛なし座幅(mm)380材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付テーブルの有無なし
  • D40キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物

    D40キャッププレート ホワイト

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34
  • ロートアイアン調 ポットスタンド 丸形 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) 住まいスタイル

    ロートアイアン調 ポットスタンド 丸形 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)

    住まいスタイル
    6,898税込7,588
    1台
    3日以内出荷
    まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を。 意味する「ブラン」に、アンティークな魅力を。 プラスしたシリーズ、「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい。 深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。違い棚 飾り棚 花台 鉢置き台 植物スタンド。
    用途スチール製プランタースタンド:鉄製 アイアン 小型 コンパクト 丸 円 ラウンド 飾り棚 フラワースタンド 脚付き 違い棚材質スチ-ル質量(kg)2.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約470×約530仕上粉体塗装・アンティーク加工
  • アルミ柱 エクスタイル

    アルミ柱

    エクスタイル
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)
  • マテハンMTH3 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール複車

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
  • KZG片面ボードタイプ連結 タテヤマアドバンス

    KZG片面ボードタイプ連結

    タテヤマアドバンス
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
    用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。材質スチール粉体塗装タイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
  • トラッシュカン30L 東谷

    トラッシュカン30L

    東谷
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
    用途ゴミの収集に。材質ポリエチレン、スチール形状丸形タイプ完成品(組立不要)容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27×48.6フタの種類かぶせ式
  • KZG両面ボードタイプ連結 タテヤマアドバンス

    KZG両面ボードタイプ連結

    タテヤマアドバンス
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
    用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。材質スチール粉体塗装タイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
  • ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) 住まいスタイル

    ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。 。 フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、。 アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、。 「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を。 味わい深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。つる棚 フェンス トレリスフェンス 150cm ローズトレリス。
    用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置材質スチ-ル質量(kg)1枚/2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約420×約25×約1470仕上粉体塗装・アンティーク加工
  • キーセット 3P3-WH203-04 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセット 3P3-WH203-04

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-WH203-04主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3G)_CE50D(3P3H)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • MK Electric カバープレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric カバープレート

    MK (ELECTRIC)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4