カテゴリ
- 物流用品(1,775)
- 車輪のみ(13)
- バイク部品(1,875)
- チューブ(2)
- 自転車部品(166)
- 自転車タイヤチューブ(15)
- 農業機械(4,731)
- タイヤ(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(99)
- フォークリフト・建機用スタンダード(1)
- パソコン/周辺機器(14,411)
- 配管・水廻り設備部材(6,049)
- ねじ・ボルト・釘(5,511)
- 作業工具(4,139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,940)
- 制御機器(3,567)
- 切削工具(2,808)
- 作業服(1,884)
- 空調・照明・電設資材(1,624)
- 油圧機器・油圧ホース(1,596)
- 船舶用品・漁業資材(1,509)
- 事務用品(1,451)
- 測定用品(1,221)
- オフィス家具(1,209)
- メカニカル部品(1,181)
- FA担当者のオススメ新商品(1,083)
- 科学研究・開発用品(1,016)
- 厨房用品(945)
- 電気材料(864)
- 建築金物(857)
- 家電(790)
- 機構部品(683)
- 自動車補修部品(658)
- 電動工具(509)
- 安全標識(478)
- 防犯用品(431)
- カー用品(394)
- 印刷用紙/インク/印刷機(388)
- 学童・教育用品(382)
- 住設機器(371)
- 農業・園芸資材(364)
- 日用品(346)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(331)
- 塗料(331)
- 店舗什器・備品(313)
- 清掃用品(310)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(299)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(283)
- 防災用品(264)
- 塗装・養生・内装用品(258)
- トラック用品・パーツ(252)
- 溶接用品(237)
- 医療(229)
- 研磨材(223)
- ポンプ・送風機・電熱機器(221)
- 卓上消耗品(216)
- 肥料・農薬・除草剤・種(204)
- 建材・エクステリア(188)
- 介護用品(177)
- 食品・飲料(161)
- はんだ関連・静電気対策用品(158)
- 安全用品(158)
- 洗車・清掃(158)
- 整備工具・収納(156)
- バッテリー・電装(151)
- 空圧工具(151)
- 接着剤・補修材(140)
- 縫製用品(136)
- 保管用品(135)
- 鈑金・塗装(121)
- ヘルスケア(112)
- 自転車整備工具・アクセサリー(106)
- 洗剤・除去剤(102)
- 自動車用オイル・ケミカル(91)
- 安全保護具(89)
- 手袋(89)
- 梱包用品(78)
- 測量用品(土木/建設)(66)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(56)
- 救急・衛生(52)
- スプレー・オイル・グリス(51)
- 農具(42)
- 理美容(40)
- 安全靴・作業靴(39)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
- テープ(35)
- クリーンルーム用品(34)
- トラック輸送・安全用品(33)
- マスク(32)
- 自動車純正部品(30)
- バイク純正部品(28)
- タイヤ・足回り(24)
- エンジン工具(23)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 完成車(6)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(269)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(217)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- ナンシン(3)
- 東正車輛(5)
- IRC(16)
- ヨドノ(4)
- ミリオン(共和)(5)
- DUNLOP(ダンロップ)(16)
- 岡本工機(4)
- メディアカバーマーケット(11,088)
- 大阪魂(4,645)
- BIGM(丸山製作所)(3,941)
- エスコ(1,512)
- コガネイ(1,450)
- KITO(キトー)(1,382)
- サンエス(1,031)
- CKD(901)
- オカムラ(岡村製作所)(871)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
60・68・74・85・89・95・97・126・149・152・154・185~205・198・230~250・250・285・289・304・307・308・取付高(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「3.00-4」の検索結果

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
3/4” 丸ノズル (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
ケレンハンマー#3/4
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接作業トラスコ品番232-7244全長(mm)301質量(g)438種類溶接用ハンマー呼称#3/4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途溶接作業
3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
ステンレス 両ニップル 3/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
3/4” アセンブリープライヤー
Loc-Line(ロックライン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
WILLIAMS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
...



















![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)