カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(63)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 機構部品(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 電動工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 清水製作所[継手](31)
- 大阪魂(19)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- フジトク(15)
- 築地製作所(8)
- 昌栄産業(7)
- イマオコーポレーション(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 西田製作所(4)
- 日東工器(4)
- TBC(タブチ)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 三晃電気工業(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 亀倉精機(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3.2-sus」の検索結果

園芸用アナログ温度計
CRECER(クレセル)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計用途農園作業の地温管理に測定範囲(℃)-20~+60精度2寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17測定対象地温・水温防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
オールステンレス三角戸バネ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
IDEAL ホースバンド (SUS)
IDEAL(ホースバンド)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ステンレスA 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ステンレススプリングフック
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB




![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)
![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)
![SR13アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725612-221128-04.jpg)
![SR11アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725971-221128-04.jpg)
![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726093-221128-04.jpg)
![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)


![SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726802-221128-04.jpg)



![SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727037-150916-02.jpg)
![SR08アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726556-140512-02.jpg)
![SR16アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681577-221128-04.jpg)


![SR18アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681656-221128-04.jpg)
![SR06アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726452-221128-04.jpg)



![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)





![SR10アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681744-150925-02.jpg)
![SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726924-221128-04.jpg)