カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,228)
- 切削工具(2,195)
- 制御機器(1,021)
- 溶接用品(626)
- 機構部品(556)
- 電気材料(519)
- 作業工具(385)
- 建築金物(368)
- パソコン/周辺機器(251)
- 配管・水廻り設備部材(241)
- メカニカル部品(230)
- 研磨材(202)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- 測定用品(172)
- 物流用品(169)
- 厨房用品(120)
- 科学研究・開発用品(105)
- 電動工具(104)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(98)
- 空調・照明・電設資材(92)
- 事務用品(85)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 鈑金・塗装(49)
- 家電(47)
- 建材・エクステリア(46)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- テープ(37)
- 農業機械(35)
- 空圧工具(33)
- 防犯用品(25)
- バイク部品(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 自動車補修部品(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全標識(14)
- バッテリー・電装(14)
- 自転車部品(13)
- オフィス家具(12)
- 学童・教育用品(12)
- 安全保護具(10)
- 農具(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 手袋(8)
- 保管用品(7)
- 安全用品(7)
- 医療(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 防災用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 清掃用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- エンジン工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(65)
- 大阪魂(2,136)
- エスコ(287)
- TRUSCO(276)
- グーリング(164)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(124)
- 椿本チエイン(116)
- 岩田製作所(114)
- RS PRO(112)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(104)
- NACHI(不二越)(103)
- ノーブランド(103)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
- OSG(オーエスジー)(97)
- アカギ(95)
- 八幡ねじ(89)
- ニツコー熔材工業(84)
- 三菱マテリアル(80)
- 神戸製鋼(76)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「3.2mm」の検索結果

コレットチャック (3.2mm)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ3.2mm用コレットチャック長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
1.6-3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-3リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)1.6~3.2
ホットメルト用 ノズル(3.2mm)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷用途EA305MA・MB・MC用エスコ品番EA305MD-103危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)3.2主なワークパーツ
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm
斎藤撚糸(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
軟鋼用熔接棒 (3.2mm)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-3.2全長(mm)350容量(kg)1棒径(Φmm)3.2
ステンレス用熔接棒 (3.2mm)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-3.2全長(mm)350棒径(Φmm)3.2
3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,120税込¥1,2321パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-4リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
0.5-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
エスコ¥4,630税込¥5,0931パック(75本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-26材質ステンレスリベット径(Φmm)4板厚(mm)0.5~3.2
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)93有効長(mm)37
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
1.6-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
エスコ¥3,800税込¥4,1801パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-21材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)1.6~3.2
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,290税込¥1,4191パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-6リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)6.4~8.0
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥659税込¥7251本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.2全長(mm)79有効長(mm)42
4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,130税込¥1,2431パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-5リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4
8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,700税込¥1,8701パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-7リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)8.0~9.5
0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥945税込¥1,0401パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-1リベット径(Φmm)2.4板厚(mm)0.5~3.2
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
...











![[3.2mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399974-170420-02.jpg)

























![[EA761DC用]直径3.2mm丸チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44106424-190802-02.jpg)