カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,365)
  • 制御機器(2,538)
  • 切削工具(2,361)
  • 機構部品(950)
  • 電気材料(813)
  • 溶接用品(659)
  • メカニカル部品(509)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 作業工具(477)
  • 建築金物(421)
  • 科学研究・開発用品(419)
  • パソコン/周辺機器(336)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • 物流用品(253)
  • 研磨材(237)
  • 測定用品(230)
  • 空調・照明・電設資材(140)
  • 厨房用品(139)
  • 建材・エクステリア(131)
  • 電動工具(119)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 事務用品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 家電(57)
  • バイク純正部品(56)
  • 防犯用品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(51)
  • 鈑金・塗装(49)
  • テープ(45)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 空圧工具(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 安全標識(37)
  • 農業機械(37)
  • 整備工具・収納(36)
  • 安全用品(31)
  • オフィス家具(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 医療(27)
  • バイク部品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 自転車部品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 救急・衛生(14)
  • 清掃用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 安全保護具(11)
  • 農具(11)
  • 保管用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • 防災用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • エンジン工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「3.2mm」の検索結果

16,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレットチャック (3.2mm) PROXXON(プロクソン)

    コレットチャック (3.2mm)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ3.2mm用コレットチャック
    長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2mm ステンコネクター エスコ

    3.2mm ステンコネクター

    エスコ
    285税込314
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DV-3材質SUS304
  • 自在ブッシュ3.2MM ELPA

    自在ブッシュ3.2MM

    ELPA
    207税込228
    1個
    当日出荷
    パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6-3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ

    1.6-3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-3リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)1.6~3.2
  • 3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    910税込1,001
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ

    3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに材質ステンレス軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.07最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
  • [3.2mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ

    [3.2mm] チェーンソー用ヤスリ

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CZ-32A
  • 33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
    材質SUS316線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)90.7内形寸法(mm)33×8.6口の開き(mm)8.6
  • ホットメルト用 ノズル(3.2mm) エスコ

    ホットメルト用 ノズル(3.2mm)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    用途EA305MA・MB・MC用エスコ品番EA305MD-103危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)3.2主なワークパーツ
  • (3.2mm軸) バフ用アーバー エスコ

    (3.2mm軸) バフ用アーバー

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818E-161
  • 草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm

    斎藤撚糸(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
  • 3.2mm 片目片口スパナ エスコ

    3.2mm 片目片口スパナ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SS-3.2
  • 軟鋼用熔接棒 (3.2mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (3.2mm)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-3.2全長(mm)350容量(kg)1棒径(Φmm)3.2
  • 3.2mm  交換用こて先 エスコ

    3.2mm 交換用こて先

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-19
  • 0-3.2mm ピンバイス エスコ

    0-3.2mm ピンバイス

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589RG-7種類ピンバイスチャック能力(mm)0~3.2
  • 3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-1
  • ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (3.2mm)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-3.2全長(mm)350棒径(Φmm)3.2
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA539FC-1種類差込形電線コネクタ
  • 75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ

    75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)

    エスコ
    85税込94
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DW-11
  • 3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ

    3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-4リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
  • ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
  • 0.5-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本) エスコ

    0.5-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1パック(75本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-26材質ステンレスリベット径(Φmm)4板厚(mm)0.5~3.2
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    469税込516
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)93有効長(mm)37
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • 1.6-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本) エスコ

    1.6-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-21材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)1.6~3.2
  • 25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク エスコ

    25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
    仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    789税込868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
  • 6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ

    6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-6リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)6.4~8.0
  • 142x 3.2mm 結束バンド(100本) エスコ

    142x 3.2mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.2厚さ(mm)1.4全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
  • K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    659税込725
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.2全長(mm)79有効長(mm)42
  • 0.5-3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(75本) エスコ

    0.5-3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(75本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-8リベット径(Φmm)4板厚(mm)0.5~3.2
  • 4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ

    4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-5リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4
  • 75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ

    75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

    エスコ
    215税込237
    1個(2個)
    当日出荷
    材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)75質量(g)20線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)6口幅(mm)20入数2個
  • 50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ

    50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

    エスコ
    180税込198
    1個(2個)
    当日出荷
    材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)50質量(g)14線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)9口幅(mm)14入数2個
  • 8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ

    8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-7リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)8.0~9.5
...