カテゴリ
- 制御機器(738)
- パソコン/周辺機器(315)
- 作業服(50)
- 測定用品(30)
- 農業機械(29)
- 切削工具(23)
- 防犯用品(17)
- 学童・教育用品(17)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- メカニカル部品(10)
- カー用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル(69)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
- TRACO POWER(45)
- CONTEC(コンテック)(39)
- Seeed Studio(39)
- IDEC(和泉電気)(37)
- メディアカバーマーケット(34)
- ジーベック(32)
- MICROCHIP(32)
- ホンダ(31)
- DiodesZetex(31)
- CIO(28)
- 東芝(24)
- TDKラムダ(22)
- サンワサプライ(20)
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- 空調服(16)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- ブランドをもっと見る
「3.3v」の検索結果

MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード
スイッチサイエンス¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)16×10×3/0.6インチ×0.4インチ×0.1インチ質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)
スイッチサイエンス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,398税込¥7,0381個ほか7日以内出荷出力電圧(V)3.3dc出力点数1
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFN
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様サポート規格:IEEE 802.3 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 インテグレーテッドCDR:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 2A 3.3V 固定出力 8-Pin SOP
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:22 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3u, 3.3V, 48-Pin TQFP
MICROCHIP¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷仕様サポート規格:IEEE 802.3u 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 200 (Min)mA 3.3V 固定出力 5-Pin Yes 正
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mVRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(4個)7日以内出荷仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥59,980税込¥65,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:ありRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin
DiodesZetex¥389~税込¥428~1セット(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスイッチング電源 660W 3.3V
TDKラムダ¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷出力(W)660使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧3.3VDC効率71~73%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W3.3V
TDKラムダ¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧3V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W3.3V
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧3V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-F×, 100BASE-T×, 10BASE-T, 2.5V、3.3V, 48-Pin
MICROCHIP¥849~税込¥934~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92
STMicro¥949税込¥1,0441袋(25個)当日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP
東芝¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.4mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 3.3 V 固定出力, 6-Pin SOT-89
新日本無線¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23
新日本無線¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.1mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
...