カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(963)
  • 測定用品(253)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • 空調・照明・電設資材(133)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • BeHAUS(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
  • CEJN(セイン)(96)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • NACHI(不二越)(19)
  • ParkerTAIYO(146)
  • SMC(362)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
  • アサダ(15)
  • イチネンTASCO(31)
  • エスコ(129)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](25)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(96)
  • ダイキン工業(56)
  • 旭計器工業(96)
  • 東尾メック(18)
  • 油研工業(16)
  • 第一計器(64)
  • 長野計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(224)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5MPa」の検索結果

関連キーワード
1,832件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • I Series(IDF-KBVT3.5MPA) SMC

    I Series(IDF-KBVT3.5MPA)

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン

    フジトク
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
  • パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ

    フジトク
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMB4 SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMB4

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
    チューブ内径(Φmm)40
  • パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ホース内径(Φmm)19最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4
  • パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
  • パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)25.4最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット

    フジトク
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8金具両端F質量(g/個)(金具F) 1955材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)60.7材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1520RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ホース内径(Φmm)31.8最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)41.7
  • パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ホース内径(Φmm)38.1最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)48.3
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)25
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)20
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ

    常栄継手工業
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHM-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHM-~)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    9日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷