カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(963)
- 測定用品(250)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
- 空調・照明・電設資材(133)
- FA担当者のオススメ新商品(129)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 科学研究・開発用品(42)
- 農業機械(30)
- 制御機器(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 空圧工具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 溶接用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 物流用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- CEJN(セイン)(96)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
- NACHI(不二越)(19)
- ParkerTAIYO(146)
- SMC(362)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
- アサダ(15)
- イチネンTASCO(31)
- エスコ(129)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](25)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(96)
- ダイキン工業(56)
- 旭計器工業(96)
- 東尾メック(18)
- 油研工業(16)
- 第一計器(64)
- 長野計器(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(225)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
「3.5MPa」の検索結果

L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
フジトク¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698~税込¥6,268~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ホース内径(Φmm)19最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)25.4最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5
パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980~税込¥53,878~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8金具両端F質量(g/個)(金具F) 1955材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)60.7材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1520RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
常栄継手工業¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ホース内径(Φmm)31.8最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)41.7
パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ホース内径(Φmm)38.1最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)48.3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)25
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から11日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
...