カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5sq kiv」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,020~税込¥3,322~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • KIV 3.5SQ 品川電線

    KIV 3.5SQ

    品川電線
    ¥33,980税込¥37,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)3.5仕上外径(Φmm)4.1定格電圧(V)600許容電流(A)33ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • HKIV 3.5SQ 品川電線

    HKIV 3.5SQ

    品川電線
    ¥35,980税込¥39,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)3.5仕上外径(Φmm)4.1定格電圧(V)600許容電流(A)39ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
  • 600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
    用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY

    電気機器用ビニル絶縁電線

    JAPPY
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV