カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(337)
  • 制御機器(217)
  • 切削工具(109)
  • バイク純正部品(61)
  • メカニカル部品(51)
  • 物流用品(47)
  • バイク部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「3.5x10」の検索結果

1,057件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5x10mm 押しスプリング エスコ

    3.5x10mm 押しスプリング

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VD-10材質ステンレス製高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3.5総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4ばねの種類押しばね
  • (93902)スクリユー,タツピング 3.5X10 ホンダ

    (93902)スクリユー,タツピング 3.5X10

    ホンダ
    ¥28税込¥31
    1個
    3日以内出荷
  • (93903)スクリユー,タツピング 3.5X10 ホンダ

    (93903)スクリユー,タツピング 3.5X10

    ホンダ
    ¥28税込¥31
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5x10mm スプリングロールピン(18本) エスコ

    3.5x10mm スプリングロールピン(18本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-351
  • TUBE COMP.,3.5X10 ホンダ

    TUBE COMP.,3.5X10

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー タッピング 3.5X10 9390323280 ホンダ

    スクリュー タッピング 3.5X10 9390323280

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー タッピング 3.5X10 9390223280 ホンダ

    スクリュー タッピング 3.5X10 9390223280

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,KNOCK 3.5X10  90703030000 ホンダ

    PIN,KNOCK 3.5X10 90703030000

    ホンダ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
  • (31C)スクリュー M3.5X10 スバル

    (31C)スクリュー M3.5X10

    スバル
    ¥58税込¥64
    1個
    5日以内出荷
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0

    EFFORT(エホート)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • SCREW,PAN.3.5X10  91256MBN671 ホンダ

    SCREW,PAN.3.5X10 91256MBN671

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0

    EFFORT(エホート)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)

    若井産業
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100本×5袋)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板材質鉄全長(mm)10頭径(Φmm)6.7頭部形状ナベ呼び径(Φmm)3.5
  • スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
  • GEAR,M3.5X10 ホンダ

    GEAR,M3.5X10

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • GEAR,M3.5X10 ホンダ

    GEAR,M3.5X10

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ

    ロールピン ストレート 少量パック

    八幡ねじ
    ¥160税込¥176
    1パック(8個)
    当日出荷から5日以内出荷
    割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥319税込¥351
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥119税込¥131
    1パック(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥199税込¥219
    1パック(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • (+)マルモクネジ 大阪魂

    (+)マルモクネジ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(120個)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状丸穴の形状十字
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • なまし銅管 NJT銅管

    なまし銅管

    NJT銅管
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
    用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ

    OHSATO(大里)
    ¥119税込¥131
    1パック(8本)
    当日出荷
    スイッチプレート周りに使用。
    用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • ミナバッカーヘッダー付PE袋 酒井化学工業

    ミナバッカーヘッダー付PE袋

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥269税込¥296
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • GB ステン(+)マルモクネジ 大阪魂

    GB ステン(+)マルモクネジ

    大阪魂
    ¥23,392税込¥25,731
    1セット(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズメッキ頭部形状丸穴の形状十字穴
  • ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ

    ステンロールピン 波形 少量パック

    八幡ねじ
    ¥190税込¥209
    1パック(8個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
  • BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂

    BK ステン(+)サラモクネジ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(64個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥479税込¥527
    1パック(100本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチプレート周りに使用。
    用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
  • ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂

    ニッケル BS(+)マルモクネジ

    大阪魂
    ¥21,665税込¥23,832
    1セット(1000個)
    当日出荷から72日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ穴の形状十字穴
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
"3.5x10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷