カテゴリ

  • バイク純正部品(45,547)
  • 自動車純正部品(43,934)
  • トラック純正部品(16,603)
  • 農業機械(7,695)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,912)
  • 制御機器(5,184)
  • メカニカル部品(3,661)
  • 切削工具(3,082)
  • ねじ・ボルト・釘(2,724)
  • 空調・照明・電設資材(2,652)
  • パソコン/周辺機器(2,179)
  • 店舗什器・備品(2,051)
  • バイク部品(1,932)
  • 科学研究・開発用品(1,903)
  • 機構部品(1,901)
  • 作業工具(1,638)
  • オフィス家具(1,609)
  • 測定用品(1,589)
  • 医療(1,480)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,454)
  • 電動工具(1,273)
  • 卓上消耗品(1,241)
  • 電気材料(1,156)
  • 厨房用品(1,126)
  • 物流用品(1,103)
  • 事務用品(992)
  • 配管・水廻り設備部材(887)
  • FA担当者のオススメ新商品(883)
  • 建築金物(869)
  • 自動車補修部品(792)
  • 船舶用品・漁業資材(791)
  • 作業服(751)
  • 建材・エクステリア(669)
  • 安全標識(651)
  • 清掃用品(595)
  • 研磨材(588)
  • 家電(570)
  • 学童・教育用品(554)
  • 保管用品(502)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(442)
  • 塗装・養生・内装用品(417)
  • 縫製用品(409)
  • カー用品(408)
  • 介護用品(362)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(360)
  • 梱包用品(330)
  • 日用品(313)
  • 安全用品(303)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(288)
  • 溶接用品(283)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(276)
  • 空圧工具(272)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(237)
  • 農業・園芸資材(237)
  • 安全保護具(236)
  • 防災用品(204)
  • 住設機器(204)
  • テープ(202)
  • 自転車部品(194)
  • 手袋(177)
  • 食品・飲料(175)
  • ヘルスケア(161)
  • トラック用品・パーツ(155)
  • 防犯用品(153)
  • 救急・衛生(150)
  • 塗料(148)
  • エンジン工具(136)
  • 安全靴・作業靴(131)
  • はんだ関連・静電気対策用品(115)
  • フォークリフト・産機・建機用品(106)
  • 洗剤・除去剤(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(97)
  • 接着剤・補修材(96)
  • 整備工具・収納(95)
  • 農具(93)
  • バッテリー・電装(84)
  • マスク(81)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • トラック輸送・安全用品(67)
  • クリーンルーム用品(61)
  • 鈑金・塗装(55)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • タイヤ・足回り(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 理美容(45)
  • 洗車・清掃(43)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • 完成車(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 名入れカレンダー(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「3.7」の検索結果

関連キーワード
179,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機

    FR-D720-3.7K用冷却ファン

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
  • (09168)ガスケット12.1X16.2X3.7) スズキ

    (09168)ガスケット12.1X16.2X3.7)

    スズキ(23件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
  • 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN

    3.7V充電式らくドラ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
    用途ねじ締め・ゆるめに付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
  • 延長パイプ 3.7 m ケルヒャー

    延長パイプ 3.7 m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
    用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
  • 3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN

    3.7V充電式ハンドポリッシャー

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
    用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
  • 3.7V充電式フォールディングライト EARTH MAN

    3.7V充電式フォールディングライト

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,288税込1,417
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)71直径(Φmm)3.7溝長(mm)39先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー アルミス

    3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー

    アルミス
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌日出荷
    簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
    用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
  • 3.7x 76mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    3.7x 76mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-3.7
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V

    アイリスオーヤマ
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • LiPo Battery 3.7V 450mAh GFORCE

    LiPo Battery 3.7V 450mAh

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途長時間フライトさせたい際に。事前予備バッテリーを複数お持ちいただくと便利です。仕様交換用バッテリー(対象ドローン:GB180 Leggero/GB075 LEGGERO FPV/GB040 LACIERO)トラスコ品番616-5431材質本体:リチウムポリマーバッテリー
  • 3.7x 76mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    3.7x 76mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-3.7
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.7溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
  • 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN

    3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
  • 3.7x 54mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    3.7x 54mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    7,910税込8,701
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-3.7
  • マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜

    マイベルペット R-32 NRC 3.7kg

    美浜(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本(3.7kg)
    3日以内出荷
    R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
    成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。冷媒の種類R-32オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
  • [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ

    [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
    質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • 3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DD-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • UNミニミルスレッド32山x6dx3.7Dx10.5I(MT7) Wiha(ビーハ/ノガ)

    UNミニミルスレッド32山x6dx3.7Dx10.5I(MT7)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
    トラスコ品番534-8800機能長さ(mm)58接続径(Φmm)6
  • ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg) 緑 サンコー(三甲)

    ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg) 緑

    サンコー(三甲)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番779-7613種別8Y0064材質LDPE幅(mm)370質量(kg)3.7グリーン高さ(mm)710種類スタンダード外寸(mm)370×370×710デザイン無地
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.7mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.7全長(mm)82有効長(mm)48
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • 基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-3000(H=3.7 ピッチ2.54mm用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-3000(H=3.7 ピッチ2.54mm用)

    廣杉計器
    729税込802
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm

    EFFORT(エホート)
    519税込571
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)102有効長(mm)48
  • スプリング 0.3X3.7X6.9/LO-3550(A) 日東工器

    スプリング 0.3X3.7X6.9/LO-3550(A)

    日東工器
    279税込307
    1個
    翌日出荷
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • 6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社

    K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm

    マール社
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
    トラスコ品番569-8485
  • 3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 200V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-42A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
  • 100V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-41A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
  • 6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
...
3.7kw特集
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
"3.7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷