カテゴリ
- 農業機械(7,525)
- 切削工具(2,879)
- 制御機器(2,694)
- ねじ・ボルト・釘(2,653)
- 空調・照明・電設資材(2,408)
- メカニカル部品(1,992)
- パソコン/周辺機器(1,953)
- バイク部品(1,905)
- 機構部品(1,280)
- 作業工具(1,271)
- 店舗什器・備品(1,268)
- 測定用品(1,151)
- 電動工具(1,080)
- 油圧機器・油圧ホース(1,051)
- 事務用品(904)
- 物流用品(851)
- FA担当者のオススメ新商品(826)
- 船舶用品・漁業資材(775)
- 配管・水廻り設備部材(760)
- 厨房用品(751)
- 卓上消耗品(744)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(732)
- 自動車補修部品(705)
- 電気材料(675)
- 建築金物(668)
- 作業服(575)
- オフィス家具(573)
- 研磨材(527)
- 家電(475)
- 清掃用品(425)
- カー用品(386)
- 科学研究・開発用品(379)
- 安全標識(377)
- 塗装・養生・内装用品(376)
- 縫製用品(362)
- バイク純正部品(360)
- 学童・教育用品(354)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(352)
- 建材・エクステリア(300)
- 日用品(279)
- 溶接用品(222)
- 空圧工具(208)
- 介護用品(202)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(192)
- 安全用品(192)
- 安全保護具(177)
- 医療(174)
- 自転車部品(173)
- ポンプ・送風機・電熱機器(168)
- 食品・飲料(166)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(162)
- 手袋(151)
- 農業・園芸資材(150)
- 塗料(138)
- トラック用品・パーツ(137)
- 住設機器(132)
- 自動車純正部品(129)
- 印刷用紙/インク/印刷機(128)
- 防災用品(123)
- 梱包用品(121)
- 安全靴・作業靴(117)
- 保管用品(112)
- 防犯用品(110)
- テープ(103)
- ヘルスケア(100)
- はんだ関連・静電気対策用品(95)
- 洗剤・除去剤(90)
- 接着剤・補修材(87)
- 農具(87)
- フォークリフト・産機・建機用品(83)
- 救急・衛生(80)
- 自転車整備工具・アクセサリー(78)
- バッテリー・電装(74)
- マスク(70)
- 整備工具・収納(69)
- エンジン工具(67)
- 測量用品(土木/建設)(56)
- 鈑金・塗装(53)
- 自動車用オイル・ケミカル(44)
- スプレー・オイル・グリス(42)
- タイヤ・足回り(39)
- トラック輸送・安全用品(36)
- 理美容(35)
- 洗車・清掃(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- クリーンルーム用品(21)
- 完成車(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- トラック純正部品(13)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- ホンダ(3,495)
- BIGM(丸山製作所)(2,370)
- 大阪魂(2,128)
- メディアカバーマーケット(1,531)
- Panasonic(パナソニック)(1,081)
- KANA(片山チエン)(889)
- HiKOKI(ハイコーキ)(834)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(776)
- エスコ(702)
- スバル(636)
- KITO(キトー)(591)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(395)
- P・O・Pトレーディング(391)
- オカムラ(岡村製作所)(353)
- 三菱(351)
- Kawasaki(347)
- ユニット(345)
- CKD(310)
- RS PRO(306)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3.7」の検索結果

3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
FR-D720-3.7K用冷却ファン
三菱電機(4件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
3.7V充電式らくドラ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き用途ねじ締め・ゆるめに付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55色ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
延長パイプ 3.7 m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
3.7V充電式ハンドポリッシャー
EARTH MAN¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
3.7V充電式フォールディングライト
EARTH MAN¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)71直径(Φmm)3.7溝長(mm)39先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,198税込¥4,6181個当日出荷PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.7溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DD-6材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
UNミニミルスレッド32山x6dx3.7Dx10.5I(MT7)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。トラスコ品番534-8800機能長さ(mm)58接続径(Φmm)6
エホート 六角軸コバルト一体型 3.7mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.7全長(mm)82有効長(mm)48
【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台ほか当日出荷軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)102有効長(mm)48![6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415903-130509-02.jpg)
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥1,930税込¥2,1231本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-6材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm
マール社¥149,800税込¥164,7801個当日出荷高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。トラスコ品番569-8485
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
200V/200V・3.7kW 電磁接触器
エスコ¥6,610税込¥7,2711個翌日出荷エスコ品番EA940MW-42A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
100V/200V・3.7kW 電磁接触器
エスコ¥6,610税込¥7,2711個翌日出荷エスコ品番EA940MW-41A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b![6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415955-130509-02.jpg)
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥1,930税込¥2,1231本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm
マール社¥189,800税込¥208,7801個当日出荷DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。トラスコ品番569-8486
ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7Kg)
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷材質LDPE幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)710種類スタンダード外寸(mm)370×370×710デザインライン入り
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.7mm
EFFORT(エホート)¥559税込¥6151セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)60有効長(mm)16
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥147,700税込¥162,4701個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
3.7WステレオD級アンプモジュール
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷MAX98306搭載高効率のD級アンプモジュール ジャンパピンによりゲイン設定も可能寸法(mm)28.25×24.15×3.03質量(g)2.33出力PWM方形波/360KHz
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷エスコ品番EA940MV-17A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
...



























![6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415903-130509-02.jpg)




![6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415955-130509-02.jpg)