カテゴリ
- 自動車純正部品(41,410)
- バイク純正部品(23,585)
- トラック純正部品(16,462)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,924)
- ねじ・ボルト・釘(6,798)
- 農業機械(6,226)
- 制御機器(6,084)
- メカニカル部品(5,421)
- 切削工具(5,171)
- パソコン/周辺機器(4,293)
- オフィス家具(3,041)
- 物流用品(2,450)
- 作業工具(2,397)
- 空調・照明・電設資材(2,213)
- 科学研究・開発用品(2,163)
- 機構部品(2,057)
- 電気材料(2,007)
- 建築金物(1,978)
- バイク部品(1,964)
- 油圧機器・油圧ホース(1,822)
- 店舗什器・備品(1,809)
- 測定用品(1,690)
- 配管・水廻り設備部材(1,494)
- 卓上消耗品(1,336)
- 厨房用品(1,140)
- 事務用品(1,080)
- FA担当者のオススメ新商品(1,061)
- 自動車補修部品(1,042)
- 電動工具(919)
- 建材・エクステリア(738)
- 船舶用品・漁業資材(730)
- 医療(669)
- 研磨材(636)
- 作業服(616)
- 清掃用品(593)
- 学童・教育用品(561)
- 介護用品(554)
- 安全標識(537)
- 空圧工具(438)
- 塗装・養生・内装用品(411)
- 縫製用品(399)
- カー用品(386)
- 家電(377)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(368)
- 農業・園芸資材(365)
- 溶接用品(340)
- 梱包用品(310)
- 日用品(305)
- 保管用品(292)
- 印刷用紙/インク/印刷機(274)
- 安全用品(264)
- 食品・飲料(251)
- 安全保護具(232)
- ポンプ・送風機・電熱機器(215)
- 自転車部品(195)
- テープ(190)
- 安全靴・作業靴(177)
- トラック用品・パーツ(176)
- 防災用品(171)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(164)
- 塗料(152)
- フォークリフト・産機・建機用品(140)
- 手袋(137)
- 洗剤・除去剤(135)
- 農具(135)
- はんだ関連・静電気対策用品(129)
- ヘルスケア(129)
- 救急・衛生(128)
- エンジン工具(122)
- バッテリー・電装(111)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(110)
- 防犯用品(101)
- 整備工具・収納(99)
- 住設機器(92)
- 接着剤・補修材(91)
- 測量用品(土木/建設)(91)
- クリーンルーム用品(82)
- スプレー・オイル・グリス(75)
- 自転車整備工具・アクセサリー(75)
- トラック輸送・安全用品(70)
- 自動車用オイル・ケミカル(63)
- 鈑金・塗装(63)
- タイヤ・足回り(59)
- マスク(51)
- 理美容(44)
- 肥料・農薬・除草剤・種(36)
- 洗車・清掃(34)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
- 測定関連サービス(20)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- 完成車(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 名入れカレンダー(10)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(123)
- ホンダ(18,807)
- 三菱ふそう(11,935)
- MAZDA(マツダ)(10,729)
- トヨタ(9,250)
- ミツビシ(9,223)
- ニッサン(5,180)
- 大阪魂(5,026)
- SMC(4,896)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,808)
- スズキ(3,927)
- メディアカバーマーケット(3,441)
- いすゞ自動車(3,082)
- 日野自動車(2,954)
- エスコ(2,772)
- BIGM(丸山製作所)(2,284)
- オカムラ(岡村製作所)(2,085)
- RS PRO(1,838)
- スバル(1,467)
- Kawasaki(1,059)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「3.8」の検索結果

ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし
シバセ工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(1000本)当日出荷長さ(mm)200直径(Φmm)3.8外装なし入数(個)1000商品タイプストレートストロー
2.0-3.8mm スナップピンセット
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥1,598税込¥1,7581箱(300本)当日出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9
クリプトン球 3.8V/0.5A
オーム電機(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
スライダーボード 400×300×3.8mm
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
モクネジ サラ3.8x16 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)16表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-31
モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)20表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-32
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4
マル信無線電機(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から32日以内出荷仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)3.8溝長(mm)43先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥279税込¥3071パック(6個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)3.8径(mm)(棚受部)8
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,280税込¥13,5081台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ¥102,400税込¥112,6401個翌日出荷はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。エスコ品番EA902BH-38材質アルミ合金製(アルマイト加工)最大使用荷重(kg)100
3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.8x51mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,620税込¥3,9821セット(500本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-51材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)30寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×51ねじの呼びM3.8
3.8x32mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,910税込¥4,3011セット(800本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-32材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)4.2寸法S(mm)23寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)4.2×32ねじの呼びM3.8
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.8溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
3.8x57mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,130税込¥3,4431セット(300本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×57ねじの呼びM3.8
3.8x41mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,890税込¥4,2791セット(600本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-41材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)28寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×41ねじの呼びM3.8
...


















![3.8x38mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675077-180827-02.jpg)



![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)









![3.8x62mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675104-180827-02.jpg)





![3.8x50mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675095-180827-02.jpg)