カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(461)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(58)
    • ステンレス製ねじ込み継手(84)
    • 給水管継手(49)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 農業機械(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 日用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 食品・飲料(6)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ミヤコ・ONK(オーエヌ工業)・アソー・エスコ・KVK・カクダイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・リケン・RS PRO・フジトク・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・シーケー金属・ベンカン機工・東尾メック・BIGM(丸山製作所)・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4 チーズ」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(53件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
片ナットチーズ ミヤコ片ナットチーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状チーズ表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
砲金チーズ オンダ製作所砲金チーズオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(22件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
高圧捻込形チーズ フジトク高圧捻込形チーズフジトク(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ岩崎製作所
259税込285
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダーオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形チーズフジトク(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0形状チーズ接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
...