カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,031)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,358)
- 制御機器(764)
- 切削工具(456)
- パソコン/周辺機器(401)
- 自動車純正部品(245)
- バイク純正部品(211)
- メカニカル部品(157)
- 測定用品(146)
- 自動車補修部品(124)
- 電気材料(122)
- オフィス家具(118)
- 作業工具(118)
- バイク部品(99)
- 空調・照明・電設資材(99)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 清掃用品(92)
- 科学研究・開発用品(80)
- 農業機械(76)
- 家電(75)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 機構部品(55)
- 事務用品(46)
- トラック用品・パーツ(43)
- 電動工具(40)
- 物流用品(38)
- 安全標識(37)
- 防犯用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 建材・エクステリア(22)
- 防災用品(20)
- 学童・教育用品(19)
- 保管用品(18)
- 住設機器(18)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 溶接用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 研磨材(11)
- 塗料(10)
- 医療(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 安全用品(9)
- 建築金物(9)
- 介護用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 卓上消耗品(7)
- 作業服(7)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- カー用品(5)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 厨房用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(2,781)
- SMC(975)
- CKD(289)
- YAMAHA(ヤマハ)(192)
- 日産ネジ(131)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- OSG(オーエスジー)(117)
- エスコ(101)
- Panasonic(パナソニック)(100)
- 理研計器(93)
- MAZDA(マツダ)(92)
- 東洋技研(80)
- StarTech.com(79)
- スーパー工業(77)
- ニッサン(75)
- ホンダ(69)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- TRUSCO(57)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「3/4p」の検索結果

ホース ベンド 3 4P9-E4883-01
YAMAHA(ヤマハ)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷主な適合純正品番4P9-E4883-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
デンゲンコード 3C4P-3M
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷200V電源を供給する為のコードです。こちらの商品は旧タイプです。質量(g)860コード長さ(m)3対応OPL-200-20/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600-10WK(200V)/FA-600-10(200V)/FA-450-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10(200V)/FA-450-10W/OPL-450-10(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10W/Fi-400Y-10W SB/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)アズワン品番62-9103-36構成部品配線、電気関連
Yデンゲンコード 3C4P-3M
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷本体に電気を供給通電するためのコード。こちらの商品は旧タイプです。新旧で互換性がない為、ご使用になられている製品の、電源投入部分を画像で確認のうえで、ご購入頂きますようお願い致します。対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-10(200V)/FI-600Y-10WK(200V)アズワン品番62-9106-04構成部品配線、電気関連
ハンマー ゴム製 黒
(76件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3-4P-2DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051箱(5個)7日以内出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
チップソー 鉄・ステンレス兼用
(140件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)販売区分業務用
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥499税込¥5491袋(4個)当日出荷から3日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥719税込¥7911袋(4個)当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
純正インクカートリッジ brother LC113
brother(ブラザー)(49件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(4個)当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN、DCP-J4215N/J4210N/J4510N種別純正品適合機種メーカーbrother
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
キャンパスノートのように使えるバインダー
コクヨ(1件のレビュー)¥539税込¥5931冊当日出荷ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴
組端子台
東洋技研¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290567-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290515-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨![カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290707-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381点当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。色黒幅(mm)208サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
組端子台
東洋技研¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
...















![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)







![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290567-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290515-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290707-250401-02.jpg)





![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)