カテゴリ
- 作業工具(91)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 空調・照明・電設資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(20)
- トラック純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「3/8-12.7」の検索結果

エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品![ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44681930-250630-02.jpg)
ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム
PLUS(プラス)[文具]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷やわらかなフレームとデザインの小型ホワイトボード。フレームにやわらかな素材のエラストマーを採用。3色をラインナップ。ホワイトボード周囲をエラストマー製のフレームで囲んでいるため落下時の衝撃を緩和。平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用。柔らかなくすみ調カラーと角丸のデザインで家のいろいろな場所でもなじむ。思わず持って使いたくなるような、軽くて質感のよい素材感。裏面のマグネットによる貼付けや周囲4つの穴を利用しての紐かけが可能。イレーザー付きのホワイトボードマーカーが付属しているので買ってすぐに使える付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー、吊り下げ用紐材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、マグネット質量(g)220外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×229×6有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)290×190繰り返し・詰め替え対応
ウィンブルドン050
アサヒシューズ¥2,998税込¥3,2981足5日以内出荷から7日以内出荷かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エアロフレックスチューブ 肉厚32,38mm
エアロフレックス¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
のぼり おみやげ
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
スチール什器 両面ネット
アイリスオーヤマ¥38,980税込¥42,8781セット8日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。仕様アジャスター付材質(本体)スチール色ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
ニチアス¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
















![ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44681930-250630-02.jpg)