カテゴリ
- 切削工具(29)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(5)
- 農業機械(4)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エナパック(6)
- CEJN(セイン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 測範社(3)
- HASCO(2)
- SKC(2)
- WATERS(2)
- IRWIN(1)
- エスコ(1)
- 昭和技研工業(1)
- TDT(田野井)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- JTC(1)
- 測範社(JPG)(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
エコロジープロダクト
「3/8-18npt」の検索結果

Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)
WATERS¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)
WATERS¥48,980~税込¥53,878~1セット4日以内出荷から6日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPTF精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P3/8-18
測範社¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:18●コード番号:119-0170427アズワン品番67-4845-16
マグネットドレインプラグ 31-2006
エスアンドエスサイクル¥3,798税込¥4,1781個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-2006。2000年5/1以前に製造されたS&Sクランクケースに使用します。備考:マグネット式ドレインプラグ、3/8-18 NPT備考マグネット式ドレインプラグ、3/8-18 NPT
オイルプレッシャーテスター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパック¥23,980税込¥26,3781本当日出荷エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
タップ&ダイスセット
IRWIN¥27,980~税込¥30,778~1セット(24個)ほか当日出荷から7日以内出荷タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応