カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(5)
    • ステンレス製ねじ込み継手(14)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・吉年・桑名金属工業・アソー・ONK(オーエヌ工業)・KITZ(キッツ)・エスコ・TBC(タブチ)・TRUSCO・RS PRO・スーパー工業・BULGIN・鈴木ブロンズ継手・永田製作所・東尾メック・I-VALUE・SMC・ADVANTEC・フロンケミカル・A-Gas Japan(旧:FUSO)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8チーズ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス チーズ TBC(タブチ)ステンレス チーズTBC(タブチ)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(12件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズねじの種類PTネジ
PTチーズ エスコPTチーズエスコ
535税込589
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズ
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(22件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
白ねじ込み継手 チーズ 東尾メック白ねじ込み継手 チーズ東尾メック
729税込802
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
ステンレス配管継手 RS PRO チーズ 丸型 43.942mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO チーズ 丸型 43.942mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS PRO配管継手 - 円形T. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。このT字型継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RS Pro の丸型 Tees は、さまざまなサイズのオプションから選択できます。 ステンレススチール製の同等のティー、 1/4 インチ BSPP F x 3-499-2880 ; ステンレススチール製の同等のティー、 3/8 インチ BSPP F x 3-499-2896 ; ステンレススチール製の同等のティー、 1/2 インチ BSPP F x 3-499-2981 ; ステンレススチール製の同等のティー、 3/4 インチ BSPP F x 3-499-297 ; ステンレススチール製の同等のティー、 1 インチ BSPP F x 3-499-3007 ; ステンレススチール製の同径ティー、 1/4 インチ BSPP F x 3-499-3114 ; ステンレススチール製ティー、 1/2 インチ BSPP F x 3-499-3120 ; ステンレス製ティー、 2 インチ BSPP F x 3-499-3209 ;. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 3 BSPメス結合 各種サイズを用意 パイプネットワーク接続に適したT字型. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製の継手はT字型ですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = チーズパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじサイズ 3 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 43.942mm
銅合金 異径チーズ BS RT3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BS RT3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001286アズワン品番67-4857-17
TIFチーズアダプター イーエス・ウォーターネットTIFチーズアダプターイーエス・ウォーターネット
409税込450
1個
5日以内出荷
チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-08M 16mm×3/4M口径取付:16mm×3/4M関連資料(0.16MB)
SFSオプションパーツセットA(30m) スーパー工業SFSオプションパーツセットA(30m)スーパー工業
319,000税込350,900
1台
翌々日出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎(ミスト配管30~100m)に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットA(30m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3017セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M、ミストチューブ30M、チーズ、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(30)、ミストノズルフィルター付J06(30)、インシュロック200mm(30)、チューブカッター質量(kg)7
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3600材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9302材質黄銅(C3771)形状チーズ接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3598材質黄銅(C3604B)形状チーズ接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR3/8TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9320材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
SFSオプションパーツセットB(50m) スーパー工業SFSオプションパーツセットB(50m)スーパー工業
489,000税込537,900
1台
翌々日出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットB(50m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3025セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ30M×2、チーズ、エルボ×2質量(kg)10
SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業SFSオプションパーツセットC(70m)スーパー工業
669,000税込735,900
1台
翌々日出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットC(70m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3033セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×2、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(70)、ミストノズルフィルター付J06(70)、インシュロック200mm(70)、チューブカッター質量(kg)14
SFSオプションパーツセットD(100m) スーパー工業SFSオプションパーツセットD(100m)スーパー工業
889,000税込977,900
1台
翌々日出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットD(100m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3041セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×3、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(100)、ミストノズルフィルター付J06(100)、インシュロック200mm(100)、チューブカッター質量(kg)20
クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9260材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR3/8TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9266材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
PTFE チーズニップル R3/8 フロンケミカルPTFE チーズニップル R3/8フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
形状チーズトラスコ品番735-0759質量(g)20アズワン品番61-3535-26
異径チーズ(白)2x3/8 永田製作所異径チーズ(白)2x3/8永田製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
異径チーズ(白)1x3/8 永田製作所異径チーズ(白)1x3/8永田製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
異径チーズ(白)1.1/2x3/8 永田製作所異径チーズ(白)1.1/2x3/8永田製作所
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷