カテゴリ

  • 測定用品(526)
  • 油圧機器・油圧ホース(240)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 切削工具(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 農業機械(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 機構部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pf」の検索結果

1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ガスタップ(PF) イシハシ精工

    ガスタップ(PF)

    イシハシ精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
  • ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材

    SKC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKS
  • ガス管用タップ 左ネジ SKC

    ガス管用タップ 左ネジ

    SKC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • オーバーサイズパイプタップ SKC

    オーバーサイズパイプタップ

    SKC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • パック入 ガスダイス (PF) イシハシ精工

    パック入 ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)0ねじの種類PF
  • 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
    材質SUS304板厚(mm)0.8
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
  • ロングガスタップ (PF) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PF
  • ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]

    ゲージヒッチング GF型

    シンコー[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 5 ※ガイドリング径 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 5 ※ガイドリング径

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 3/8

    イチネンTASCO
    629税込692
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)3/8"用
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類PF
  • ニップル PF3/8/B-20B 日東工器

    ニップル PF3/8/B-20B

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ニップル PF3/8/B-20C 日東工器

    ニップル PF3/8/B-20C

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • キャップPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    キャップPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8部品名称キヤツプPF3/8図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
  • キャップPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    キャップPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8部品名称キャップPF3/8図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.69、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.24、BSA-411CS サイドブーム部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.79、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.42、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.51、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.74など
  • ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    備考62,63フクム規格PF3/8部品名称ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8図解NoBSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.68、SD350 調圧装置部品_No.11、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、MK12-3 調圧装置部品_No.4、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.68、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.68、BSA-420JDS 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.26、BSA-420JAS 動力噴霧機2 (MS620S)部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.56など
  • ドウリョクモトコッククミタテ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ドウリョクモトコッククミタテ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8部品名称ドウリヨクモトコツククミタテ PF3/8図解NoLVM752 50HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.31、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.18、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.38、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.35、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.36、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.35、LVM752 50HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.38、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.37、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.36、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.37、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.31
  • ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ニツプル PF3/8 トクシユ BIGM(丸山製作所)

    ニツプル PF3/8 トクシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8トクシユ部品名称ニツプル PF3/8 トクシユ図解NoBSM-1500L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1230L 第1段ブーム ノズル 右部品_No.80、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1300L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-830L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.80、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.80、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.40、BSM-1020L-2 第1段ブーム配管 右部品_No.55、BSM-1100L 第1段ブーム配管 左部品_No.55、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-820L ブーム配管部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.19、BSM-830L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.13、CBM-520SLT 第2段ブーム、ノズル部品_No.42、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.55など
  • ノズルエルボ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ノズルエルボ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8部品名称ノズルエルボ PF3/8図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.51、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.22、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.13、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.7、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51など
  • ボールコック PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコック PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSA-400 オプション5 (後方除草ノズル)部品_No.14、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、MS071EH-R(60L) 本体部品 ボールコック PF3/8_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.31など
  • Lガタツギテ(PF3/8) BIGM(丸山製作所)

    Lガタツギテ(PF3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考コード4537970部品名称Lガタツギテ(PF3/8)図解NoBSA-535 シリーズ 動力噴霧機2部品_No.16、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.16
  • ボールコック PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコック PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールコツク PF3/8図解NoMS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.35、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.60、MS513EFR-M ドラム組立部品_No.41、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.17、MS653DR4T-K 配管部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MS410R2-M ホースリール部品_No.45、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.32、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.39、MS410R2-K ホースリール部品_No.45、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.19、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.32、MS413DNR-Y 配管部品_No.22など
  • 6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様PF3/8規格G3/8図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
  • ホースセツゾクカナグ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
    仕様G3/8規格PF3/8図解NoMSA410-M ドラム組立部品_No.44、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.32、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.40、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.31、MS410R4T-M 配管部品_No.3、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.42、MSA410R2T-K ドラム組立部品_No.44、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.39、MSA513-K ドラム組立部品_No.35、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.3、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.14、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.52、MS513DNR-Y 配管部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.43、MS450DR6T-Y 配管部品_No.3、MSA513R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.3、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.39など
  • コウアツヨウセツゾクカナグ11.5 PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    コウアツヨウセツゾクカナグ11.5 PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウアツヨウセツゾクカナグ11.5 PF3/8図解NoMS613DNR-Y 配管部品_No.3、MS653DNR-Y 配管部品_No.3
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • 6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8部品名称6カクナツト PF3/8図解NoMRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.41、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.21、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、BSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.14、SSA-F617VT 分水器部品_No.16、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、SSA-Z500DX-2 遮断板2部品_No.14、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-620SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.47、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.3など
  • ニツプル PF3/8 オスXオス BIGM(丸山製作所)

    ニツプル PF3/8 オスXオス

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    備考PF3/8部品名称ニツプル PF3/8 オスXオス図解NoKBM-503D 付属品部品_No.16
...