カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45,929)
  • 自動車純正部品(19,929)
  • 制御機器(16,026)
  • メカニカル部品(13,547)
  • バイク純正部品(12,732)
  • パソコン/周辺機器(9,723)
  • 農業機械(9,176)
  • 科学研究・開発用品(6,641)
  • ねじ・ボルト・釘(6,448)
  • 測定用品(5,656)
  • トラック純正部品(5,569)
  • 切削工具(5,248)
  • 作業工具(4,688)
  • 電気材料(3,432)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,008)
  • 空調・照明・電設資材(3,007)
  • バイク部品(2,951)
  • 物流用品(2,873)
  • オフィス家具(2,864)
  • 配管・水廻り設備部材(2,843)
  • 事務用品(2,312)
  • 機構部品(2,182)
  • 厨房用品(2,020)
  • 家電(2,007)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,777)
  • 建築金物(1,742)
  • 店舗什器・備品(1,688)
  • 船舶用品・漁業資材(1,622)
  • 電動工具(1,487)
  • 作業服(1,462)
  • 建材・エクステリア(1,446)
  • 学童・教育用品(1,205)
  • 研磨材(1,186)
  • 医療(1,180)
  • 卓上消耗品(945)
  • 自動車補修部品(859)
  • 保管用品(829)
  • 防犯用品(813)
  • カー用品(792)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(775)
  • 日用品(772)
  • 防災用品(772)
  • 安全標識(771)
  • 塗料(769)
  • 介護用品(763)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(745)
  • トラック用品・パーツ(719)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(690)
  • 農業・園芸資材(672)
  • 溶接用品(664)
  • 清掃用品(664)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(655)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(613)
  • 塗装・養生・内装用品(571)
  • 鈑金・塗装(565)
  • 住設機器(479)
  • 安全用品(471)
  • 空圧工具(426)
  • 自転車部品(419)
  • ヘルスケア(404)
  • 梱包用品(380)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(366)
  • 接着剤・補修材(323)
  • 縫製用品(311)
  • 安全保護具(305)
  • 食品・飲料(303)
  • はんだ関連・静電気対策用品(299)
  • 測定関連サービス(278)
  • クリーンルーム用品(272)
  • 洗車・清掃(260)
  • フォークリフト・産機・建機用品(253)
  • 洗剤・除去剤(246)
  • バッテリー・電装(240)
  • 整備工具・収納(236)
  • 救急・衛生(222)
  • 手袋(213)
  • 測量用品(土木/建設)(174)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(165)
  • スプレー・オイル・グリス(163)
  • エンジン工具(158)
  • テープ(153)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • 自動車用オイル・ケミカル(142)
  • マスク(134)
  • 理美容(115)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(105)
  • 農具(88)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(69)
  • トラック輸送・安全用品(63)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(60)
  • タイヤ・足回り(50)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(38)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • ガレージ機器・整備設備(33)
  • 完成車(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「3×2.0」の検索結果

関連キーワード
227,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(31件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)販売区分業務用
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    52,980税込58,278
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    53,980税込59,378
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    54,980税込60,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
    用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線
  • 連結サドル 未来工業

    連結サドル

    未来工業(6件のレビュー)
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
  • 高速起動ラミネーターA3 2本ローラー アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
    質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • A3・2つ折りクリアホルダー PLUS(プラス)[文具]

    A3・2つ折りクリアホルダー

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大切な書類が一目瞭然、大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。こんなサイズが欲しかった!そのままでA3サイズ収納OK、二つ折りでA4サイズ!。A3サイズを折らずにしまえます。A3サイズ(2つ折り時A4サイズ)。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等など幅広いシーンでご利用いただけます。
    材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mmクリアーサイズA3(2つ折り時A4)外形寸法(mm)縦307×横(225+225)グリーン購入法適合
  • 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS

    閃 ハンディトーチ3×2 BB

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ラミネーター A3 2本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ラミネーター A3 2本ローラー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
    質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
  • 電池BOX 3×2 ELPA

    電池BOX 3×2

    ELPA
    255税込281
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単3×2本用(横配列)、バッテリースナップ用、直列3V引き出し用質量(g)10
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)150電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66明るさ(Lm)480~30照射距離(m)最大約152連続点灯時間(時間)約2~37落下耐久(m)2
  • アイスマンウォーターマグナム3D2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム3D2

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。
    セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
  • SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2

    ELPA(5件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22タイプ単3×2本用リード線(m)0.15
  • 11-03-0002 日本モレックス(molex)

    11-03-0002

    日本モレックス(molex)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 電池 3×2ラグ ELPA

    電池 3×2ラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    電池:単3×2本 直列3V引き出し用 ラグ端子 フラット型
    仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用寸法(mm)130×60×16質量(g)7
  • M-3G2 SMC

    M-3G2

    SMC
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 電池 3×2スナッフ ELPA

    電池 3×2スナッフ

    ELPA(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    電池:単3×2本 直列3V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
  • ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
    用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
  • 下敷美濃判3-2濃紺 呉竹

    下敷美濃判3-2濃紺

    呉竹
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用した書道用下敷き
    材質ウール・レーヨン濃紺/美濃判寸法(mm)280×380×2質量(g)53
  • ガスケット 3J2-23114-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3J2-23114-00

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 下敷 美濃判 NO.3-2 呉竹

    下敷 美濃判 NO.3-2

    呉竹
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております
    材質ウール・レーヨン黒/ウール・レーヨン寸法(mm)280×380×2質量(g)53
関連キーワード
...
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
"3×2.0" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷