カテゴリ

  • 自動車純正部品(15,742)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,768)
  • バイク純正部品(7,709)
  • 制御機器(5,765)
  • トラック純正部品(4,740)
  • メカニカル部品(3,413)
  • 農業機械(3,074)
  • ねじ・ボルト・釘(2,388)
  • 切削工具(2,157)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,397)
  • 科学研究・開発用品(1,387)
  • 空調・照明・電設資材(1,311)
  • 作業工具(1,262)
  • パソコン/周辺機器(1,207)
  • 測定用品(1,206)
  • 機構部品(1,002)
  • 物流用品(979)
  • FA担当者のオススメ新商品(781)
  • 電気材料(609)
  • 建築金物(569)
  • バイク部品(544)
  • 卓上消耗品(511)
  • オフィス家具(472)
  • 自動車補修部品(430)
  • 厨房用品(402)
  • 作業服(393)
  • 事務用品(391)
  • 配管・水廻り設備部材(384)
  • 店舗什器・備品(350)
  • 家電(342)
  • 電動工具(337)
  • 研磨材(319)
  • 船舶用品・漁業資材(309)
  • 学童・教育用品(306)
  • 建材・エクステリア(278)
  • 清掃用品(267)
  • 塗料(219)
  • 保管用品(218)
  • 医療(217)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(216)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(206)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(204)
  • 防犯用品(202)
  • フォークリフト・産機・建機用品(183)
  • 塗装・養生・内装用品(171)
  • カー用品(165)
  • 縫製用品(165)
  • 介護用品(162)
  • 安全用品(155)
  • 防災用品(152)
  • 空圧工具(146)
  • 日用品(142)
  • 接着剤・補修材(132)
  • 自転車部品(131)
  • 安全標識(126)
  • 溶接用品(125)
  • 梱包用品(122)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(122)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 食品・飲料(113)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(100)
  • テープ(89)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • エンジン工具(87)
  • 住設機器(84)
  • 測定関連サービス(82)
  • 救急・衛生(81)
  • ヘルスケア(80)
  • バッテリー・電装(78)
  • 整備工具・収納(60)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(59)
  • はんだ関連・静電気対策用品(58)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 安全保護具(53)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • 手袋(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • 洗車・清掃(42)
  • 農具(37)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • マスク(32)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 理美容(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 完成車(13)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 進物(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「3×30」の検索結果

関連キーワード
75,142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)3P30AゴムキャップPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (。iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz
シール,オイル 51153-03B30-000 スズキシール,オイル 51153-03B30-000スズキ(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-3705
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5377セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
リング,ストッパ 51156-03B30-000 スズキリング,ストッパ 51156-03B30-000スズキ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番51556-25D00
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-330材質SUS304線径(Φmm)3仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)19.0×5.0
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)Anker(アンカー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大30W)、PPS出力:3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (最大30W)入力100-240V~ 1.0A 50-60Hz
ブッシュ,スライド 51121-03B30-000 スズキブッシュ,スライド 51121-03B30-000スズキ
389税込428
1個
当日出荷
3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個) エスコ3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個)エスコ
1,760税込1,936
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949WP-330
3x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ3x30mm スポンジパッキン(20m)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XR-330
レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M6×L3=30)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
当日出荷
タキゲンコード24376
30-3・30-3+・30-3+S用ショルダー KUKKO(クッコ)30-3・30-3+・30-3+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.54
3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T30 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T30EPSON
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PSタイプLPC3T30適合機種メーカーEPSON
3.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ3.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-22B質量(g)720線径(Φmm)3使用荷重(kg)1チェーン内寸(mm)13×3.7
SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
799税込879
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.0x30mm 割ピン(ステンレス製/6本) エスコ3.0x30mm 割ピン(ステンレス製/6本)エスコ
375税込413
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PE-304
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31EPSON
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
3.0mmx30m プラスチックチェーン(白) エスコ3.0mmx30m プラスチックチェーン(白)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-21B質量(g)720線径(Φmm)3使用荷重(kg)1チェーン内寸(mm)13×3.7
T3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品いじり止め穴有無無し
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
欠品中
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本) エスコ3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-330
接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
3.0x30mm スプリングロールピン(10本) エスコ3.0x30mm スプリングロールピン(10本)エスコ
229税込252特価
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-307
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
3-30mm 革ポンチキット(15個組) エスコ3-30mm 革ポンチキット(15個組)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-31
COVER COMP,CLUTCH  11330MW3G30 ホンダCOVER COMP,CLUTCH 11330MW3G30ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:30頭部対辺(mm)5.6入数100本
(94305)ピン,スプリング 3X30 ホンダ(94305)ピン,スプリング 3X30ホンダ
61税込67
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 3 1WD-F17F3-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 3 1WD-F17F3-30YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX30m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.63長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0入数100本
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15全長(m)30エスコ品番EA980SD-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5280セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
ナット 51129-03B30 スズキナット 51129-03B30スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
ホルダ 13791-03H30 スズキホルダ 13791-03H30スズキ
269税込296
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...