カテゴリ
- 自動車純正部品(15,702)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,793)
- バイク純正部品(7,637)
- 制御機器(5,725)
- トラック純正部品(4,741)
- メカニカル部品(3,401)
- 農業機械(3,103)
- ねじ・ボルト・釘(2,214)
- 切削工具(2,211)
- 油圧機器・油圧ホース(1,646)
- 科学研究・開発用品(1,403)
- 空調・照明・電設資材(1,317)
- 作業工具(1,268)
- パソコン/周辺機器(1,229)
- 測定用品(1,213)
- 機構部品(989)
- 物流用品(979)
- FA担当者のオススメ新商品(780)
- 電気材料(615)
- 建築金物(598)
- バイク部品(545)
- オフィス家具(522)
- 卓上消耗品(511)
- 事務用品(474)
- 自動車補修部品(432)
- 厨房用品(405)
- 配管・水廻り設備部材(402)
- 作業服(400)
- 店舗什器・備品(369)
- 家電(336)
- 電動工具(334)
- 船舶用品・漁業資材(322)
- 研磨材(312)
- 学童・教育用品(306)
- 建材・エクステリア(283)
- 清掃用品(273)
- 塗料(246)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(224)
- 医療(221)
- 保管用品(217)
- 印刷用紙/インク/印刷機(214)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(208)
- 防犯用品(195)
- フォークリフト・産機・建機用品(194)
- カー用品(175)
- 塗装・養生・内装用品(169)
- ポンプ・送風機・電熱機器(169)
- 縫製用品(165)
- 介護用品(163)
- 日用品(149)
- 安全用品(147)
- 防災用品(147)
- 空圧工具(140)
- 梱包用品(133)
- 接着剤・補修材(132)
- 溶接用品(130)
- 自転車部品(128)
- 安全標識(126)
- 鈑金・塗装(126)
- 農業・園芸資材(120)
- エンジン工具(104)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
- 食品・飲料(101)
- テープ(94)
- 洗剤・除去剤(92)
- 住設機器(84)
- 救急・衛生(84)
- 測定関連サービス(82)
- ヘルスケア(82)
- バッテリー・電装(74)
- 整備工具・収納(63)
- スプレー・オイル・グリス(60)
- 測量用品(土木/建設)(58)
- 肥料・農薬・除草剤・種(58)
- はんだ関連・静電気対策用品(56)
- 安全保護具(53)
- 安全靴・作業靴(48)
- 手袋(44)
- 洗車・清掃(42)
- 農具(37)
- クリーンルーム用品(36)
- 自転車整備工具・アクセサリー(32)
- トラック用品・パーツ(32)
- マスク(31)
- 理美容(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
- 完成車(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(102)
- トヨタ(9,168)
- SMC(6,861)
- ホンダ(6,296)
- 三菱ふそう(2,476)
- MAZDA(マツダ)(2,334)
- 大阪魂(1,651)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,572)
- 日野自動車(1,407)
- BIGM(丸山製作所)(1,398)
- ミツビシ(1,069)
- スバル(936)
- ダイハツ(922)
- いすゞ自動車(841)
- Panasonic(パナソニック)(782)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(776)
- 三菱電機(738)
- ニッサン(707)
- KITO(キトー)(666)
- RS PRO(636)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3×30」の検索結果

3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥2,536税込¥2,7901個当日出荷超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (。iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz
3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5377セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)
Anker(アンカー)¥2,536税込¥2,7901個当日出荷超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大30W)、PPS出力:3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (最大30W)入力100-240V~ 1.0A 50-60Hz
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-330材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)3使用荷重(kg)100仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)19.0×5.0
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T30
EPSON¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から4日以内出荷適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PSタイプLPC3T30適合機種メーカーEPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31
EPSON¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から14日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
3.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷エスコ品番EA980A-22B材質ポリエチレン色黄質量(g)720全長(m)30線径(Φmm)3使用荷重(kg)1チェーン内寸(mm)13×3.7
3.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷エスコ品番EA980A-21B材質ポリエチレン色白質量(g)720全長(m)30線径(Φmm)3使用荷重(kg)1チェーン内寸(mm)13×3.7
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
横つりクランプ VA-500kg(3-30)
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,600税込¥5,0601パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0入数100本
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,600税込¥5,0601パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:30頭部対辺(mm)5.6入数100本
クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5280セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ空気用平吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
...





























![T3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543956-210428-02.jpg)