カテゴリ
- 電気材料(202)
- VCTF(22)
- VCT(23)
- VVF・VVR(10)
- 通信用構内ケーブル(1)
- 固定用ケーブル(39)
- 電動工具(52)
- 延長コード(25)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(148)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(10)
- 0.3(19)
- 0.5(22)
- 0.518(4)
- 0.75(49)
- 0.823(5)
- 1.25(58)
- 1.3(4)
- 2(58)
- 3.5(38)
- 5.5(36)
- 8(30)
- 14(30)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(7)
- 22(30)
- 24(5)
- 38(17)
- 60(7)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 20
- 1(16)
- 2(24)
- 3(28)
- 4(8)
- 5(80)
- 10(241)
- 15(39)
- 25(23)
- 30(213)
- 35(12)
- 40(80)
- 45(11)
- 50(166)
- 60(72)
- 70(69)
- 80(66)
- 90(64)
- 100(217)
- 200(20)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(16)
灰(29)
黒(90)
導体外径(Φmm)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 0.9(6)
- 1.1(36)
- 1.2(6)
- 1.3(7)
- 1.5(34)
- 1.6(7)
- 1.8(35)
- 1.9(6)
- 2(5)
- 2.4(9)
- 2.5(22)
- 3(8)
- 3.1(22)
- 3.7(15)
- 4.4(8)
- 4.9(14)
- 5.5(7)
- 7.3(6)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 3(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- -(1)
3・10・12・15・18・20・25・-
ブランド
- 富士電線工業(10)
- 三ツ星(7)
- エスコ(17)
- 倉茂電工(18)
- 協和ハーモネット(1)
- カワイ電線(2)
- タイカツ(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- 日動工業(29)
- ハタヤリミテッド(12)
- BELDEN(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 品川電線(9)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
- 阪神電線(5)
- 沖電線(4)
- TRUSCO(4)
- タツタ電線(4)
- JAPPY(4)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・三ツ星・エスコ・倉茂電工・協和ハーモネット・カワイ電線・タイカツ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日動工業・ハタヤリミテッド・BELDEN・フジクラ・ダイヤケーブル・品川電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・阪神電線・沖電線・TRUSCO・タツタ電線・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「3芯」の検索結果

300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷芯数(C)3公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8シース色灰定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)20エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
3芯延長コード15A3ツ口
タイカツ(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
3芯延長コード 20m
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63色アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥8,580税込¥9,4381本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥6,980税込¥7,6781本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥26,200税込¥28,8201本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥43,000税込¥47,3001本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥6,890税込¥7,5791個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色灰長さ(m)20m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-20色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-26色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(20m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(20m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】
ハタヤリミテッド(24件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(20m)当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
防雨型延長コード 3ツ口
タイカツ(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(20m)当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(20m)当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000