カテゴリ
- 電気材料(309)
- 制御機器(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 科学研究・開発用品(28)
- 防犯用品(22)
- パソコン/周辺機器(13)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 日用品(7)
- 安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 完成車(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器(164)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- SMC(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- DAIKO(大光電機)(13)
- STAUBLI(12)
- omron(オムロン)(11)
- エスコ(10)
- Texas Instruments(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 東芝(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- CKD(8)
- ニューマシン(8)
- アイホン(7)
- コガネイ(6)
- 明工社(6)
- マイクロネット(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3路」の検索結果

コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から7日以内出荷回路方式C(3路)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷回路方式3路仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路
神保電器(4件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
人感スイッチ(2線式・3路配線対応)
東芝ライテック(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポートタイプ屋内壁付専用電源AC100V2A方式2線式
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
...