カテゴリ

  • 空調・電設資材(4,435)
  • 切削工具(4,201)
  • メカニカル部品(2,731)
  • 作業工具(2,600)
  • 制御機器(1,414)
  • パソコン/周辺機器(723)
  • 卓上消耗品(570)
  • 測定用品(487)
  • 科学研究・開発用品(479)
  • 厨房用品(432)
  • 防犯用品(426)
  • 機構部品(404)
  • 建築金物(289)
  • 物流用品(283)
  • 照明(249)
  • オフィス家具(229)
  • 家電(222)
  • ねじ・ボルト・釘(221)
  • 店舗什器・備品(200)
  • 清掃用品(178)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(163)
  • 電動工具(159)
  • 研磨材(153)
  • カー用品(145)
  • 事務用品(123)
  • 安全用品(116)
  • 配管・水廻り設備部材(112)
  • 測定関連サービス(111)
  • 建材・エクステリア(107)
  • 電気材料(97)
  • 医療(87)
  • 保管用品(84)
  • 学童・教育用品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 整備工具・収納(76)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 農業機械(70)
  • 空圧工具(69)
  • トラック用品・パーツ(68)
  • バイク部品(66)
  • 安全標識(66)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 梱包用品(51)
  • 日用品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 防災用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 安全保護具(25)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 介護用品(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 縫製用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 食品・飲料(12)
  • 救急・衛生(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 住設機器(10)
  • 自転車部品(10)
  • 作業服(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 農具(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • テープ(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「30 角」の検索結果

23,526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 30mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 30mm角ノーブランド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.33サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
649税込714
1パック(1個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
30角用 ナットプレート エスコ30角用 ナットプレートエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-29
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック(18件のレビュー)
7,990税込8,789
1ケース(30個)
当日出荷から13日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチパール金属(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
ソケット 12角 9.5sq モノタロウソケット 12角 9.5sqモノタロウ(67件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
18-8 浅型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角バットAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エフィ スリムペール角 Richell(リッチェル)エフィ スリムペール角Richell(リッチェル)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。 4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質再生ポリプロピレン形状角型グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 020
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ペーパーカッター 角丸タイプ モノタロウペーパーカッター 角丸タイプモノタロウ(44件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷
ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
グリーン質量(g)55寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30半径(Φmm)5
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
359税込395特価
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
539税込593特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ新越ワークス(Three Snow)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼メッシュ10
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
No.28 6角軸タップ 大西工業No.28 6角軸タップ大西工業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用モノタロウ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
ガレージミラー 角型 信栄物産ガレージミラー 角型信栄物産(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
樹脂キャップ 平角パイプ アルインコ樹脂キャップ 平角パイプアルインコ(9件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)ほか
当日出荷
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム)篠田ゴム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテックサンプラ(R) シーラーRBボトル(角)サンプラテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
18-8(SUS304)深型角バット クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304)深型角バットクローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304) 角バット ふたクローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプフタ
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
...