カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「30-12mc4-c」の検索結果

メイルコネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X70X22部品名称6カクボルト図解NoMSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.29、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.53、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27など