カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,150)
  • メカニカル部品(1,133)
  • 制御機器(778)
  • 農業機械(619)
  • 作業工具(406)
  • バイク純正部品(305)
  • 切削工具(279)
  • トラック純正部品(269)
  • 科学研究・開発用品(184)
  • 電気材料(179)
  • 機構部品(168)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • ねじ・ボルト・釘(157)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • バイク部品(127)
  • 測定用品(100)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 店舗什器・備品(90)
  • 自動車補修部品(81)
  • トラック用品・パーツ(79)
  • 建築金物(73)
  • 作業服(70)
  • 卓上消耗品(67)
  • 厨房用品(64)
  • 医療(62)
  • 家電(54)
  • 溶接用品(51)
  • 電動工具(49)
  • 塗料(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 安全標識(42)
  • 清掃用品(38)
  • 物流用品(34)
  • 縫製用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 研磨材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 防犯用品(31)
  • 事務用品(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • オフィス家具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 完成車(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • カー用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 防災用品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 空圧工具(17)
  • 安全用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 安全保護具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 保管用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 農具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 住設機器(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「30-22」の検索結果

9,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル,ブレーキ 43110-30A22 スズキ

    ペダル,ブレーキ 43110-30A22

    スズキ
    8,280税込9,108
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番43110-30A01,43110-30A21
  • ロリエさらピュア吸水 超吸収スリム 30cc22枚 花王

    ロリエさらピュア吸水 超吸収スリム 30cc22枚

    花王
    209税込230
    1個(22枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から、頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.0mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。たまにある「じわ~っと」もれをケアしたい方に。
    長さ(cm)19香り無香料吸収量(mL)30
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ

    コノエ
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2290●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10305gアズワン品番65-6012-52
  • 30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール) エスコ

    30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール)

    エスコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970EE-11
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ

    コノエ
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • オイル シ-ル (6G8) 93102-30M22 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シ-ル (6G8) 93102-30M22

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 25X30X22 09263-25046 スズキ

    ベアリング 25X30X22 09263-25046

    スズキ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパ,14X30X22  92161-1969 Kawasaki

    ダンパ,14X30X22 92161-1969

    Kawasaki
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-1969
  • APC30E22 モーターセット動噴 マルナカ

    APC30E22 モーターセット動噴

    マルナカ
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    出力(kW)2.2種類電気式周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200最高圧力(MPa)5モーター極数(P)4
  • プレート クラッチドライブNO.4 T:2.6 21441-30A22 スズキ

    プレート クラッチドライブNO.4 T:2.6 21441-30A22

    スズキ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • LTO030F22R00JTE3 VISHAY

    LTO030F22R00JTE3

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG HARWIN

    コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG

    HARWIN
    96税込106
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:M20 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M20-106 & M20-107 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1370-82
  • 6カクボルト M8X30X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
  • ソケットボルト M5X30X22 KITO(キトー)

    ソケットボルト M5X30X22

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
    ホワイトケーブル長(m)2.2
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3

    VISHAY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • EFCMT500CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCMT500CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • EFCM6000EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCM6000EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
  • EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S  ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm SHIMANO(シマノ)

    クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1セット
    8日以内出荷
    仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
  • フィッツケース TENMA(天馬)

    フィッツケース

    TENMA(天馬)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    包装資材の環境配慮
    ホワイトクリア棚段数(段)1
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

    遠藤工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
  • シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルディスポグローブNo.210

    宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
  • 分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN22・30 (22L・30L)用フタ

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)149種類分別用奥行(mm)348間口(mm)216
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO

    断熱カップ 飲み口付き蓋

    HEIKO(33件のレビュー)
    559税込615
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    飲み口付きの紙コップ用フタです。持ち運んでもこぼれにくく、安心してお使いいただけます。食品衛生法規格基準適合商品です。
    商品タイプ
  • 分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ

    Aron(アロン化成)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)216種類分別用奥行(mm)348間口(mm)216色(本体)ナチュラルフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-30NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-30NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)30色(スプリング)グリーン
  • ロールピン 大阪魂

    ロールピン

    大阪魂(9件のレビュー)
    829税込912
    1パック(110個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ばね用鋼種類ロールピン表面処理生地
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

    大阪魂(9件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 054

    Canon(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-35NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-35NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)35色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-15NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-15NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)15色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-10NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-22-10NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)10色(スプリング)レッド
...
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
"30-22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷