カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「30-4mc4-c」の検索結果

メイルコネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
ナベコネジ (+) WSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X12(SMK)図解NoMSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.27、MSA515R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.10、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.27、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.30、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.21、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.43、MLS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.50、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MS515R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MSA753DR6S-3K ホースガイドクミタテ部品_No.45、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ (+) WSW_No.42、MSA415R4C-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、MSA415R4CS-1(8.5) カバークミタテ部品_No.10など