カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「30-6mc-2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
  • メイル コネクターC フロウエル

    メイル コネクターC

    フロウエル
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格6フクム図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.8、TSW12B ポンプ-1部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.7、MSW1211S ポンプ部品_No.7、MLKW1511H ポンプ部品_No.5、MSD520EW-H ポンプ部品_No.5、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.6、GKSE30 ポンプ部品_No.5、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.7、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5、ERS-201 ポンプ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.5、TSW41H ポンプ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.5、MUM602 ポンプ分解部品_No.3、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.5、MSW1511-S ポンプ部品_No.5、GKW12B ポンプ部品_No.5、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5など
  • バネザガネ M5 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M5

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ M5図解NoSSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.29、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.29、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.37、MC30A ハンドル部品_No.2、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.26、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.6、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.8、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、MC30A エンジン部品_No.8、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29
  • チョウアツベンベローパッキン BIGM(丸山製作所)

    チョウアツベンベローパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベローパツキン図解NoMS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MSA613R2T-2K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.32、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.28、MSA613-K 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS653DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MS753DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.29、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • 超硬ボールノーズエンドミル プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル

    プロトティップ
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリルエンドミル プロトティップ

    超硬ドリルエンドミル

    プロトティップ
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    表面処理TiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応