カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「30-6mct6-c」の検索結果

貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)