カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- バイク部品(31)
- 作業工具(24)
- 農業機械(17)
- 機構部品(14)
- 測定用品(12)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(8)
- 家電(8)
- 切削工具(6)
- トラック純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- プロテック(31)
- MAZDA(マツダ)(23)
- ホンダ(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NOK(7)
- JTC(7)
- TIME(6)
- エスコ(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- ミツビシ(5)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- 三菱ふそう(4)
- RS PRO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Wera(3)
- 日野自動車(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ラスタバナナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30×55×7」の検索結果

オイル シール (30X) 93102-08307
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷主な適合純正品番93101-08132主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイル シール(22X42X7) 93102-22014
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷主な適合純正品番93102-12014主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
リングスタンド シルバー
友屋(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ファイバーマックス
アイビッグ¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷から6日以内出荷業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。RoHS指令(10物質対応)対応