カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30φ 銘板」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
349税込384特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)Φ30エプロンタイプ銘板SUS(エスユーエス)
669税込736
1枚
当日出荷から8日以内出荷
銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所銘板 ダルマ銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質透明アクリル(裏面白地)RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ銘板Φ22.5 モノタロウメガネ銘板Φ22.5モノタロウ(2件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
メガネ銘板Φ30.5 モノタロウメガネ銘板Φ30.5モノタロウ(6件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)50横(mm)40穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)2
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
399税込439特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(4件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
短冊銘板 アイマーク短冊銘板アイマーク
699税込769
1枚
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)10横(mm)40取付方式裏面テープ付書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)1
銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所銘板 短冊銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
t=1.2mm
ロックアウト用安全カバー モノタロウロックアウト用安全カバーモノタロウ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)45横(mm)35厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)アイマーク(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ銘板 IDEC(和泉電気)非常停止用押ボタンスイッチ銘板IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂文字色適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5外径(Φmm)60取付穴径(Φmm)30適合Φ30XN/HNシリーズ適合本体XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)地色操作部押ボタンスイッチ
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
579税込637
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)Φ30スイッチガード 緊急遮断用IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン
189税込208
1袋(1枚)ほか
当日出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ トランスユニット富士電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様充電部保護カバー付
ボタンスイッチカバー セーフラン安全用品ボタンスイッチカバーセーフラン安全用品
849税込934
1個
当日出荷
ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。仕様両面テープ付き材質ポリカーボネイト高さ(mm)31.9穴径(Φmm)30外径(mm)49.6内径(mm)取付側:30操作部ボタンスイッチ、鍵穴
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)誤操作防止金具[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
非常停止シールM SUS(エスユーエス)非常停止シールMSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合Φ22~30スイッチ用 M材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット穴径(Φmm)31文字色黒色地色黄色
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
289税込318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)コンタクトゴムカバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)コンタクトブロック[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)リング[保守用部品]IDEC(和泉電気)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
非常停止シールL SUS(エスユーエス)非常停止シールLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷から5日以内出荷
適合Φ22~30スイッチ用 L材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット文字色黒色地色黄色
コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー富士電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から21日以内出荷
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様安全制御システム他
スイッチ取付台ZK カメダデンキスイッチ取付台ZKカメダデンキ(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から71日以内出荷