カテゴリ

  • 建築金物(4)
    • 門扉固定(2)
  • 事務用品(1)
    • カラーマグネット(1)
  • バイク部品(4)
    • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(1)
    • 外装系(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • タイダウンベルト(1)
  • 空調・電設資材(3)
    • ダクトクリップ(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用マフラーパイプ(1)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「30パイ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落し受け 中西産業落し受け中西産業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)ネグロス電工
279税込307
1個
当日出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
パイプクランプフック DRC(ダートフリーク)パイプクランプフックDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
カラーボタン30Φ MagX(マグエックス)カラーボタン30ΦMagX(マグエックス)
1,598税込1,758
1箱(5個×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
安価で定番のカラーマグネット 30mmで何かと使いやすい大きさです!
マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)マルチフォーククランプDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]ステーホルダーTANAX(タナックス)[バイク用品](24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用付属品六角レンチ取付穴(mm)ミラー/10
アルミUバンド トーグ安全工業アルミUバンドトーグ安全工業(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
カリタ かんたんドリップ 1杯用 (30枚入) カリタカリタ かんたんドリップ 1杯用 (30枚入)カリタ(5件のレビュー)
339税込373
1箱(30枚)
欠品中
折り曲げてカップにセットすればいつでも手軽にドリップコーヒーが楽しめます。
寸法(mm)87×130、(組立時)約87×75×H45使用の目安コーヒー粉8~10gTKG品番9-0904-0701TKG品番(2017)6-0807-0701
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
帯鉄バンド(鉄製) YSK(山脇産業)帯鉄バンド(鉄製)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエアーポット用 TAH-3000パイプユニット THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポット用 TAH-3000パイプユニットTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体TAH-3000
横受 ハイロジック横受ハイロジック(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30ダイヤテックス(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻ほか
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30ダイヤテックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
ステンレス一斗缶スタンド 一段式 ダイヤ精工ステンレス一斗缶スタンド 一段式ダイヤ精工
35,980税込39,578
1台
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。適合1本仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30アズワン品番64-2221-68
ロリエ しあわせ素肌 もちふわfit 特別心配な昼用30cm 羽つき 9個 花王ロリエ しあわせ素肌 もちふわfit 特別心配な昼用30cm 羽つき 9個花王
289税込318特価
1個(9個)
当日出荷
新感覚!もちふわクッションとV字フィットがすき間にぴたっ もちふわfit 多い日でも肌さらつづく、モレにくい!もちふわクッションがからだにフィット。肌にふわわんとしたつけ心地瞬間吸収で、ドッと出てもベタつきにくいV字フィットで、おしりのすき間にぴたっ。後ろもゴワつきにくい無香料(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
GA-35Sセット品 TMEHジャパンGA-35Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式 ダイヤ精工MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式ダイヤ精工
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3780材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
カラーバケツ 6016 14型 330パイ×280 ヒマラヤ化学カラーバケツ 6016 14型 330パイ×280ヒマラヤ化学
999税込1,099
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。使いやすさを形にしたバケツです。
用途現場、洗車用等に。トラスコ品番334-8137材質本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ繰り返し・詰め替え対応
便利くんジュニア2 MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2MCC(松阪鉄工所)
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式 ダイヤ精工MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式ダイヤ精工
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング) エスコ250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)670口幅(mm)30
カラーバケツ 6011 3型 ブルー 230パイ×144 ヒマラヤ化学工業所カラーバケツ 6011 3型 ブルー 230パイ×144ヒマラヤ化学工業所
529税込582
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8149アズワン品番67-2231-24
Fハブカラー 30mm KITACOFハブカラー 30mmKITACO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー(TYPE-X)30パイヨウ
FフェンダーステーSET KITACOFフェンダーステーSETKITACO
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(30パイ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30