カテゴリ

  • 機構部品(19)
    • アルミフレーム用ブラケット(6)
    • フレーム(1)
  • 自動車補修部品(23)
    • 車用マフラーパイプ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • VU継手(排水用)(3)
  • 制御機器(106)
    • 外装パーツ(1)
  • 切削工具(114)
    • テーパー超硬エンドミル(56)
  • 建築金物(11)
    • 金折(1)
    • その他補強金具(1)
  • 空調・電設資材(2,236)
    • 電線管用ユニバーサル(2)
  • メカニカル部品(1,753)
  • パソコン/周辺機器(609)
  • 研磨材(200)
  • 測定用品(131)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 卓上消耗品(107)
  • 自動車用オイル・ケミカル(71)
  • 鈑金・塗装(71)
  • 家電(70)
  • 厨房用品(67)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 作業工具(66)
  • 照明(60)
  • 事務用品(49)
  • 塗料(46)
  • 電気材料(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • オフィス家具(43)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 清掃用品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 電動工具(33)
  • 防犯用品(31)
  • 介護用品(30)
  • 農業機械(28)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • カー用品(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • 縫製用品(18)
  • バイク部品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • テープ(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 作業服(10)
  • 日用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 医療(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「30度」の検索結果

6,849件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
30度曲げパイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)30度曲げパイプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ30度曲げ
ベース傾斜型30度 摂津金属工業ベース傾斜型30度摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.075適合キャップブラック:ECPV-3060-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)398RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50サービス分類オーダー・加工
M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具V 八幡ねじ補助金具V八幡ねじ
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
ねじなし 30度 TCノーマルベント A形 外山電気ねじなし 30度 TCノーマルベント A形外山電気
799税込879
1個
3日以内出荷
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
30度曲げパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)30度曲げパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型30度 OKWベース傾斜型30度OKW
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYSTニッケルメッキ取付金具/L字タイプMYST(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板シルバー表面処理ニッケルメッキ
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
傾斜金具 日東工業傾斜金具日東工業
4,298税込4,728
1セット(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)モリギン ユニクロ マウントアングルACE(エース)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
カッタープロ AD型30度刃先 NTカッターカッタープロ AD型30度刃先NTカッター(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。規格AD型シルバー仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃付属品AD刃1枚付トラスコ品番381-9213全長(mm)136質量(g)32タイプAD刃刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-34適合替刃BAD-21P
空気入れ用エアチャック30度 マキタ空気入れ用エアチャック30度マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)東洋シャフト
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
タイプ右ねじ
30度 サービスレンチセット 10本 ミリ WILLIAMS30度 サービスレンチセット 10本 ミリWILLIAMS
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から翌々日出荷
超薄口タイプのスパナです。 ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。 機械工具などの整備にも使用できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者材質特殊工具鋼商品構成セット品
スピードメータージョイント30度 POSH Faithスピードメータージョイント30度POSH Faith
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
30度エルボ 三菱電機30度エルボ三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
台所換気扇改修用部材
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×224適合パイプ径(Φmm)150
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)日進
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
NISSINFALCON(R)ボールエンドミル外周・溝加エエンドミル圧倒的剛性!!特徴1.耐熱合金の加工で高能率2.SUS関連や合金鋼で抜群3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角StarTech.com(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
左右30度の視野角度プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブつや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加TAA準拠、GSA購入に対応
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護液晶ディスプレイを埃や汚れから保護医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護対応機種汎用取付け方法テープ、アタッチメント対応インチサイズ24アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)24
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき外山電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質鋼管製種類30度表面処理溶融亜鉛めっき
下水継手 ゴム輪受口30度曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口30度曲管東栄管機
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角StarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルムまぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護液晶ディスプレイを埃や汚れから保護医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護ブルーライトカットのぞき見防止反射防止〇(つや消し面を使った場合)視野角60度(左右30度)ブルーライトカット率30%から40%保証期間2年間透明取付粘着テープ対応機種汎用取付け方法粘着テープ
スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ)東洋シャフト
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)8材質S45C(機械構造用炭素鋼)タイプ右ねじ
覗き見防止プライバシーフィルター 汎用27インチモニター用 光沢&つや消し加工面 ブルーライトを30%カット 左右30度の視野角 StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用27インチモニター用 光沢&つや消し加工面 ブルーライトを30%カット 左右30度の視野角StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
TAA準拠、GSA購入に対応左右30度の視野角度プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブつや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護液晶ディスプレイを埃や汚れから保護医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護対応機種汎用取付け方法粘着テープ対応インチサイズ27アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)27
細工用黒檀豆鉋 角面取30度 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 角面取30度角利(角利産業)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
角に30度の面を取る時に使います。
下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管東栄管機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
覗き見防止プライバシーフィルター 13インチMacBook/Air対応 光沢&艶なし加工面 ブルーライトをカット 左右30度の視野角 StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 13インチMacBook/Air対応 光沢&艶なし加工面 ブルーライトをカット 左右30度の視野角StarTech.com
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ノートPC のぞき見防止フィルター ブルーライトをカット 艶なし面 & 光沢面 2年間保証。着脱が簡単にできるMacBookノートパソコン用プライバシースクリーン。マグネットテープでノートパソコンに装着して使用します。このブラックアウトスクリーンは、片側が艶なし加工、反対側が光沢加工のリバーシブル構造になっています。艶なし加工が施された面は画面上の反射を抑え、光沢加工が施された面は画面の明度を高めます。<プライバシー保護>ノートパソコン用プライバシーフィルターは、画面内容が人目に触れては困る場合に便利です。機密情報、知財その他の重要データを保護する安価なソリューションです。出張中や、人の出入りが多いカフェやオフィスでも、左右30度の視野角度で画面を守り、安心して作業をすることができます。<ブルーライトをカット>このディスプレイのぞき見防止フィルターは、眼を疲れさせ睡眠サイクルに悪影響を及ぼすブルーライト(390nm~480nm波長)を軽減する設計になっています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
...