カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)

「30形 28w」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)
    当日出荷
    用途一般家庭口金G10q定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 30W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • ライフルック 環形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック 環形

    HotaluX(ホタルクス)
    2,698税込2,968
    1セット(2本組)
    当日出荷
    種別30形×2口金G10q平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • LEDサークルランプ 電球色 30W形 エコデバイス

    LEDサークルランプ 電球色 30W形

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1260定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管ランプ 電球色 30W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 電球色 30W形

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ630×28.5質量(g)180消費電力(W)12全光束(Lm)1560定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法28 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    86,980税込95,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA33-28(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.8材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30NTコーナー

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
    材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス)

    ドラグチェッカーデジタルスケール28

    PROX(プロックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール。魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。便利なドラグチェック機能搭載。暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。滑りにくいラバーグリップ採用。機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨。・計測能力。(最小表示単位)約10g/1oz。(最小計測可能重量)約30g/1oz.。(最大計測可能重量)約28kg/60lb.。・電池寿命。(ライト点灯時)約30時間。(ライト消灯時)約150時間。サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く。・自重:約215g(電池含まない)。・材質。(本体)ABS樹脂/ラバー。(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー。(カラビナ)ステンレス
  • 【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO 応用地質

    【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO

    応用地質
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器 極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
    仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)質量(g)250(乾電池含まず)電源単3 型乾電池×4個周波数特性50~500Hz利得(dB)74(max)
  • パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯丸形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    4日以内出荷
    最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
    セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
    セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
  • パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day 丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
    種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
  • TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W300

    東芝ライテック
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    769,800税込846,780
    1セット
    3日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
  • ウェアラブルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ウェアラブルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
    付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)本体質量(g)18機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60明るさ(Lm)(最大)30防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)3.15
  • パルック プレミア20000 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
  • パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア20000丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1箱
    7日以内出荷
    色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
    セット内容パルックプレミア20000 32+40W クール(昼光色)種別32形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84機能文字くっきり光色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール(昼光色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315エコロジー商品長寿命
  • 赤外線コードレススピーカーシステム audio-technica

    赤外線コードレススピーカーシステム

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
    付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)周波数(MHz)2.8出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)