カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,912)
  • 農業機械(170)
  • 制御機器(137)
  • 油圧機器・油圧ホース(116)
  • バイク純正部品(113)
  • 空調・照明・電設資材(107)
  • メカニカル部品(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 測定用品(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 物流用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 防災用品(22)
  • バイク部品(21)
  • 電気材料(19)
  • 医療(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 安全標識(16)
  • エンジン工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000-04」の検索結果

関連キーワード
3,249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aterm 3000D4AX NEC

    Aterm 3000D4AX

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3000-04 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-04

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァンタッジオ3000 4号球 molten

    ヴァンタッジオ3000 4号球

    molten
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。
    仕様縫い材質人工皮革、チューブ/ブチル質量(g)370直径(Φcm)20.5対象小学生
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • ペレーダ3000 4号球 molten

    ペレーダ3000 4号球

    molten
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    カラー展開豊富なぺレーダのエントリーモデル。
    仕様縫い材質人工皮革質量(g)370直径(Φcm)20.5
  • EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)

    アルミスペーサーカラー

    K-CON(キタコ)(81件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
    材質アルミ材A2017(17S)
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • デコペンツール 海綿風スモールローラー 大塚刷毛製造

    デコペンツール 海綿風スモールローラー

    大塚刷毛製造
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。
    用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • ヴァンタッジオ3000 軽量4号球 molten

    ヴァンタッジオ3000 軽量4号球

    molten
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。
    仕様手縫い材質人工皮革ホワイト×ブルー質量(g)290直径(Φcm)20.5バルブ砂防止バルブ、低摩擦バルブ
  • FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラースペア

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
  • ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 (10個入)

    マグエバー
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • 1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー Wera

    1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番446-7639質量(g)34種類ハンドル商品構成単品
  • PACKING SET ホンダ

    PACKING SET

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • フレーム部品 バンドソー RB18 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB18

    新ダイワ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マグネシウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    マグネシウム(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500g)
    当日出荷
    等級一級化学式Mg名称マグネシウム(粉末)濃度(%)≧98.0化学組成Mgアズワン品番89-0065-15危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ平均分子量24.305CAS登録番号7439-95-4別称マグネシウム(40mesh)
  • 両面多極着磁 マグネット ニチレイマグネット

    両面多極着磁 マグネット

    ニチレイマグネット
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    多極着磁の両面マグネットシートになります。
    用途マグネット接地可能品同士の接合などに。仕様異方性両面ブラック商品タイプ両面
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    669税込736
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハーネス用反射パッドX型 グリーンクロス

    ハーネス用反射パッドX型

    グリーンクロス
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
    セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚材質本体:ポリエステル、反射部:PVCサイズフリー
  • SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワ

    SS400 真空装置用 BL-VF

    ブリストワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 標識 産業廃棄物収集運搬車 グリーンクロス

    標識 産業廃棄物収集運搬車

    グリーンクロス
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄物収集運搬車用のマグネットになります。 マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
    用途車両用の廃棄物分別に材質マグネット厚さ(mm)約0.8横(mm)550取付け方法マグネット表示内容産業廃棄物収集運搬車
  • 標識 産業廃棄物保管場所 グリーンクロス

    標識 産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネットタイプの廃棄分別標識になります。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。 マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
    用途廃棄物の分別に材質マグネット厚さ(mm)約0.8質量(g)960縦(mm)600横(mm)600取付け方法マグネット
  • 津波フラッグ グリーンクロス

    津波フラッグ

    グリーンクロス
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    海水浴場等で大津波警報、津波警報、津波注意報を知らせる為に出されるフラッグになります。
    用途津波警報等が出された場合に視覚的に判断する為にトラスコ品番244-5550セット内容白紐×3本材質トロピカル寸法(mm)高さ1200×幅1460質量(g)210
  • エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート303型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
    用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPEN

    ケラモエクストリーム ストレートシャンク

    ALPEN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなどトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100質量(g)13刃径(Φmm)4.3有効長(mm)10シャンクストレートシャンク径(mm)10
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)15.5
  • システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム TANOS

    システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム

    TANOS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
    用途工具への衝撃吸収用に。材質ポリウレタン樹脂ブラック
  • 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA120-C

    新ダイワ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム TANOS

    システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム

    TANOS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に便利です。
    用途シリコンシーラントなどのカートリッジの収納にトラスコ品番384-2896適合機種83000005材質ポリプロピレンブラック内容M337用高さ外寸(mm)125外寸法・奥行(mm)283外寸法・間口(mm)385
  • アイボルト ユニクロ 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ

    浪速鉄工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPN30

    ATOM(サイトウ製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
...